吸い上げ能力があり、ガチャポンから畑の散水に使用しましたが、2、3時間使用したら使えなくなります。
5ヶ月使用した時点でプラスチック部分にヒビが入りそこから水漏れしていることに気が付いた。普段は圧をかけずに使用していたので気が付かなかっただけで、もっと前から割れていたのかもしれない。
4~5個使用していますが、劣化破損分の補充として2個購入しました。
とても値段が安く購入できました。また、耐久性も問題なく使用できます。
パワー十分。コスパOK
軽くて安くて回転もスムーズで満足してます。只、軽いので板に取付してますが取付穴が有ればもっと良いです。
水の出力部分は、片手で自在な散水方法が出来て良いがホースとの接続方法をワンタッチのチャック方式にして欲しい。
耐圧が心配だったが先端の器具で止水しても破裂することなく問題ない。
低速で30mインチホース先の水量と水圧が十分でありエンジン音が低いので近所に迷惑がない
畑の散水用に購入しました。機能十分、安価でホース散水で調法してます。
噴水のように散水されます。水の勢いは柔らかく、定植直後の苗に使用しても大丈夫でした。この商品と一般的なホースが適合するジョイント等があると便利かと存じます。よろしくお願いします。
低価格なのに造りはしっかりとしている。
各種のノズルが豊富についており、使い勝手がよく便利です。



回転数が少なくても、もう少し水量の多いものがあればありがたい。