発電機の排気管に使うおすすめ商品

発電機の排気管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱スプレー」「ダクトホース」「変形ジョイントパイプ」などの商品を紹介します。

トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)
販売価格(税別)1,1801,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
【用途】一般空調用ダクト
【長さ(m)】アルミニウム【材質】4(圧縮時1)【温度範囲(℃)】(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
お客様の声
用途: 発電機の排気管として使用満足度: 3屋内に発電機を設置していることから屋外への排気ガスを排出する目的で使用した。
特に問題は無かった。
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【内径B1(Φmm)】変形ジョイント【外径D1(Φmm)】鉄製(メッキ管)【パイプ形状】180【材質】エキスパンド、スリット無し【タイプ】50.8【全長(mm)】47.6
お客様の声
用途: 排気管の製作満足度: 3商品は期待通りで問題なし。ただ、代表写真とは似ても似つかぬ形状なので、もう少し現物に近い写真を掲載した方が良いのではないか。寸法を何度も確認して注文したものの、「もし写真のようなものが届いたらどうしよう?」と不安になるくらい、写真と現物が違う。このあたりはモノタロウの、サイトデザインの課題だと思う。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【塗料タイプ】合成樹脂(アクリル)【RoHS指令(10物質対応)】スプレー【危険物の性状】600【タイプ】【危険物の類別】第四類【指触乾燥時間(時間)】第二石油類【耐熱温度(℃)】0.135L【危険等級】約2【危険物の品名】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【危険物の数量】対応【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性【成分】シリコン
お客様の声
用途: 排気管の塗装満足度: 5他店で購入したのより安価で塗装具合は変わらないので良いと思います。

発電機の排気管に使う商品」に関連する商品一覧

マフラー、エキパイの排気漏れに使う商品

マフラー、エキパイの排気漏れに使う商品

ガスケット シリコン 高耐熱,ガンガムバンテージ