【特長】消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われるUN認証付きの携行缶です。高密度ポリエチレン製なので軽くて持ち運びやすい。
【用途】発電機・チェーンソー・農業機械などの燃料携行に。
【寸法(mm)】高密度ポリエチレン【質量(g)】約285×300×198【ノズル長(mm)】約800【規格】約9.4【目盛】UN規格認証品
(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に合格した容器は、消防法にも合格した容器と認定されます。ポリエチレン製は10Lまでが適用範囲になります)【材質】なし【容量(L)】約215