積載車に使用する商品

積載車に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ナイロンスリング」「回転灯」「スロープ」などの商品を紹介します。

ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
テザックブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.72(32)
【特長】ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。 見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
【用途】金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等
【色】両端アイ形【JIS規格】ブルー【種別】100以下【使用温度(℃)】JIS B 8818規格品
お客様の声
用途: 積載車に利用満足度: 4少し硬い
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカースロープ 低床タイプ用1セット(2個)
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.45(224)
【特長】オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
【用途】バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
【材質】1500(1セット)【耐荷重(kg)】PP【高さ(mm)】3.1(1セット)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(車両乗り上げ部)68【適合タイヤ幅(mm)】700×201×80【質量(kg)】190以内
お客様の声
用途: 積載車に使用満足度: 4長さや傾斜角度はいいのですが材質てきにしかたないかもしれないけど軽量すぎるのが難点、持ち運びは楽だけど。
回転灯 24V マグネットタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ回転灯 24V マグネットタイプ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.74(19)
【特長】プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。
【用途】道路維持作業用。
【定格電圧(V)】アンバー【材質】24【電球】カバー:PS(ポリスチレン)樹脂、底部:ABS樹脂【電線長さ(m)】0.83~1.10【閃光数(min-1[回/分])】約1.2【コード長さ(m)】1.07(両根元間の長さ)【色】140【電流(A)】24V/20W【使用電球】G18
お客様の声
用途: 積載車にて使用満足度: 4事故車引き上げや車道にて作業時に使ってます。コスト的には満足です。
アイフック ラッチなし スリーエッチ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スリーエッチアイフック ラッチなし1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】スタンダードな吊フックです。
【仕様】ラッチなし
お客様の声
用途: 積載車に使用満足度: 5ラッチが邪魔なので、この商品を購入させて頂きました。問題なく使えています。
アクリルサンバイザー4t~大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)アクリルサンバイザー4t~大型車用
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.03(29)
【特長】日差しをやわらげ、快適運転!!純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取り付け。アクリル製で軽く、視界良好!!
【用途】内装パーツ
【サイズ(mm)】590×190【材質】アクリル【厚さ(mm)】3【寸法(幅W×高さH)(mm)】590×190【適合車種】4t~大型車用
お客様の声
用途: 積載車に使用してます満足度: 4かんたん取り付け、視界も良いです
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)
販売価格(税別)6,4987,148税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Meltec(大自工業)DCDCコンバーター1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
【保護回路】DC24【出力端子】DC12.8±0.2【定格出力電圧(V)】0~40【使用温度範囲(℃)】約1450【定格入力電圧(V)】入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵【高電圧カット(V)】(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート【待機電流】DC21~30【入力電圧範囲(V)】30±1【コード長さ(mm)】18.5±1【低電圧カット(V)】(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
お客様の声
用途: 積載車満足度: 5Good!
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
お客様の声
用途: 積載車満足度: 4固定ブラケット満足なんですが、できれば90°角度をつけられば最高なんですが。
ダイヤカットシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)ダイヤカットシフトノブ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【タイプ】150【色】クリア【全長(mm)】
お客様の声
用途: 積載車満足度: 5持ちやすく、カッコイイです!!

積載車に使用する商品」に関連する商品一覧

4tトラックに使用する商品

4tトラックに使用する商品

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a,タコグラフチャート紙