【特長】過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
【用途】パレットの運搬に
【ハンドル径(Φmm)】67【フォーク内幅(mm)】標準タイプ【ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)】200【質量(kg)】180×50【タイプ】550【ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)】230【フォーク外幅(mm)】73×70