自動車のボディー塗装メンテナンスに使うおすすめ商品

自動車のボディー塗装メンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「コンパウンド」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)1本(200mL)
レビュー:397件のレビュー 平均満足度4.67(397)
【特長】自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
【用途】自動車塗装面のつや出し及び保護
【適合塗装色】全塗装色対応【使用量】液体・研磨剤なし【危険物の品名】カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水【仕様】1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。
2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
【危険物の類別】乗用車約5~6台分(目安)【危険物の数量】指定可燃物【成分】可燃性液体類【使用方法】0.2L
お客様の声
用途: 自動車のボディー塗装メンテナンス満足度: 5旧車に使用している。使用頻度が少なく、きちんとしたガレージに入れているのでこの商品で十分。伸びもよく、ふき取りもらくで、撥水も悪くない。これまで半練りワックスを使用してきたが、これからは本製品にする。
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:387件のレビュー 平均満足度4.58(387)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【研磨剤の中心粒径(μm)】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【成分】非危険物【危険物の類別】1~5
お客様の声
用途: ボディーメンテ満足度: 5ポリッシャー使用で使っていますか艶が出るので問題ナシですね~
防毒マスク RR-7 興研
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防毒マスク RR-71個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
【仕様】第TN297号【種別】しめひもタイプXRB【材質(面体)】防毒マスク【タイプ】154(±20)【質量(g)】吸収缶2個使用タイプ【適合吸収缶】シリコーン面体【アズワン品番】1-6545-01【国家検定合格番号】KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
お客様の声
用途: 自動車塗装作業満足度: 4金額に見合わず性能や使い勝手が良いように思います。
ウレタンクリアコートスプレー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトウレタンクリアコートスプレー
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.71(31)
【特長】使いやすく速乾性の2Kウレタンクリア塗料です。二液性ならではの最高の光沢に加え下地との密着性に優れ、耐候性にも優れています。 酸性雨、耐ガソリン性に優れています。 ヘルメット、ガソリンタンクにもOK!
【危険等級】クリア【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第一石油類【色】160mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の簡易塗装満足度: 5やはり有名メーカーのスプレーは塗りやすい。そして2液型なので耐久性も良いと思います。使いきりタイプなので少量の使用には向いていません。
ハンディーバフ クリスタルプロセス
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
クリスタルプロセスハンディーバフ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】本品を使用すると作業時間が3分の1に大幅短縮。
お客様の声
用途: 自動車の塗装メンテナンス時満足度: 5使用感もやわらかく作業性のよい商品です。ガラスコーティング剤の塗布用に使用していますが、コーティング剤もなじみやすく塗りこみやすく使用しやすい商品です。
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂
販売価格(税別)409450税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)1パック(33個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【表面処理】クロメート【穴の形状】【頭部形状】十字穴
お客様の声
用途: トラックのボディー満足度: 5ホームセンターには在庫が無くあっても種類が極僅かなんで、大変助かります。
使用感も問題ありません
エアーウレタン イサムエアゾール
販売価格(税別)2,9903,289税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
イサムエアゾールエアーウレタン1本(315mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
【用途】自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
【危険物の性状】速乾【危険等級】2液型アクリルウレタン【危険物の品名】【主成分】第四類【特性】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのボディー塗装満足度: 5仕上りは艶があり塗装面も強靭です。軽油がかかってもはがれません。
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.16(81)
【特長】耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
【用途】エアーツール用ホースに。
【材質】1.47【常用圧力(MPa)】ポリウレタン【使用流体】【最高使用圧力(MPa)】-40~60【使用温度範囲(℃)】0.78【特性】空気【色】耐寒/柔軟性
お客様の声
用途: 自動車の整備 塗装等満足度: 5ホースが破れた為交換 コスパは問題なし。あとは冷間時のホースの硬化と耐久性。

自動車のボディー塗装メンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車のシャーシ塗装に使う商品

車、自動車のシャーシ塗装に使う商品

シャーシーブラック 油性,ラッカースプレー