自動車の外装部品固定に使うおすすめ商品

自動車の外装部品固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「クリップ」「袋ナット」などの商品を紹介します。

3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD1巻
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.82(150)
【特長】自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
【用途】自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。
【主なワーク】680【伸度(%)】パーツ
お客様の声
用途: 自動車外装パーツ固定満足度: 5エアロパーツ、モールの固定用に購入しました。
価格も手ごろで高品質です。
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ1巻
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.05(179)
【特長】コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
【用途】内外装部品の接着固定用
【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 自動車のパーツ固定に満足度: 1全く役に立たないものでした。
同じ条件で3Mのものはしっかり接着できたのですが、こちらは付きませんでした。
このテープを使用するにあたり必要となる一定の条件が整っている状態で使用するのであれば問題ないと思いますが、少しタフな条件では全く役に立ちませんでした。
3Mが付くので、悪条件といっても両面テープで接着できるレベルのものです。
手間暇かけて、例えば冬ならヒーターなどで温度を上げ、接着面をこれ以上無いくらい脱脂して、じっくり貼ると付くのでしょうか?
そんな暇ありませんので、さっさと貼り付けることが出来るものが必要です。
これは3Mと似て非なるもの、悪かろうのものと判断しています。
クリップ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)クリップ1袋(10個)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.45(64)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: 固定パーツ満足度: 5形状・硬度ともに問題なくまた利用したいと思います
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7112AAD1巻
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.72(54)
【特長】自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
【用途】オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
【伸度(%)】680【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 車外装取り付け満足度: 5車の外装取り付け
粘着力も良く問題なく使用できました。
袋ナット(三価クロメート白) 大阪魂
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂袋ナット(三価クロメート白)1パック(69個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【ねじ山種類】鉄/三価クロメート【材質/仕上】メートル並目
お客様の声
用途: パーツ組付け時 固定用として満足度: 5定番使用品の手持ちが切れたので緊急に調達させていただきました。
今回は、購入ロット数が少なかったのでアレですが、もう少し安いと尚良かったです。
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用1巻
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【特長】低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
【用途】石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
【長さ(m)】1.1【適合用途】75【厚さ(mm)】10【被着材の素材】低VOC、粗面【質量(g)】PP・PE【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: パーツ仮固定に使用満足度: 4小型直流モーターを組み込み時仮止めに使用。他のパーツの位置決めにも使用したが貼りやすく剥がすのも楽で使いやすかった。
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97161巻
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.78(59)
【特長】様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
【用途】透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着
【主なワーク】強接着力【粘着タイプ】油面【適合用途】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 車の外装用満足度: 5どの製品にも共通していますが、しっかりと下地処理を行うことで、本来の効果が出ます。期待を裏切らない接着力で満足です。さすがの製品です。
用途: 自動車の外装部品固定満足度: 5暖かい時期に貼り付け作業を行うか、ヒートガンで暖めながら貼り付け作業を行う必要があります。剥がす際も同様でです。
一旦貼り付けて24時間経過すると、かなり強固に固定されます。
ノーミックス 武蔵ホルト
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトノーミックス1本(100g)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
【危険等級】【危険物の数量】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の品名】59.1mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: クルマの外装補修満足度: 2申し訳ないけれど、パテではなくUVレジンです。パテとは扱いが異なりますので、注意が必要です。
(26160)F/サイドターンランプASSY ニッサン
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自動車外装部品満足度: 5純正ならではのジャストフィットの信頼性の高いものです。日産の純正部品を取り扱っているところは他にあまりないので重宝します。値段も妥当な線だとおもいます。モノタロウさんでは今後も継続販売されることを願います。

自動車の外装部品固定に使う商品」に関連する商品一覧

外装、オートバイ外装の塗装に使う商品

外装、オートバイ外装の塗装に使う商品

MCペインター 仕上げ用クリア,ボデーペン ウレタンクリアー