自転車の夜間走行安全対策に使うおすすめ商品

自転車の夜間走行安全対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「自転車用ライト」「led電球」「バルブライト」などの商品を紹介します。

防雨スリムサイクルライト 旭電機化成
販売価格(税別)
989
税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
旭電機化成防雨スリムサイクルライト1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度3.60(40)
【特長】ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
【明るさ(Lm)】24【光度(cd)】400【仕様】防水性(防雨形3級)【材質】本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂【質量(g)】40【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)【光源】高輝度白色LED×3個【電池寿命(時間)】点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)【使用電池】単4乾電池×3【取付径(Φmm)】(ハンドル)22.2~23.8【発電方式】乾電池【電球の種類】LED【点灯時間(時間)】24
お客様の声
用途: 夜間の自転車走行に満足度: 5スリムでコンパクトで非常に使い勝手の良いライトです。簡単に脱着ができるのでこれから夜が明けていない時間帯の足元を照らすのに大いに役立ちそうです。利用価値の高い高品質のライトです。
ライト 自転車用 防雨 モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト 自転車用 防雨1個
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.25(249)
【特長】LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
【用途】自転車ライトとして
【発電方式】乾電池【光度(cd)】210【材質】本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂【寸法(mm)】33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)【質量(g)】約57(電池含まず)【保護等級】IPX3【光源】高輝度白色LED×3個【電池寿命(時間)】点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)【使用電池】単4乾電池×3【取付径(Φmm)】ハンドル径20~33.4【明るさ(Lm)】19【電球の種類】LED【点灯時間(時間)】24
お客様の声
用途: 夜間の自転車利用時満足度: 5非常に明るく点滅モード、連続点灯と切り替えが便利です。単4電池3本でどの程度の時間点灯するかが気になる点ですが、出来れば単3電池の仕様を希望します。
用途: 自転車での夜間走行満足度: 5価格の割に明るく、しっかりしている。
ハンドルへの取付部がもう少ししっかりしてれば更によいですが、価格なりですね。
ホイールリフレクター CATEYE
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CATEYEホイールリフレクター1セット(2枚)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
【色】クリアー【仕様】(財)全日本交通安全協会推薦品
お客様の声
用途: 夜間、走行時の安全対策として満足度: 4取り付けが簡単そうに見えましたが、少し苦労しました。サイズが割と大きいので夜間目立ちそうです。
自転車用LEDシグナルライト ELPA
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPA自転車用LEDシグナルライト1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】通勤・通学・サイクリング。夜間の走行には、尾灯(テールライト)が必要です。反射板よりさらに安全! 自転車のサドルポストに、簡単取り付け。 高輝度フラッシュで、夜間自車の存在を後続車へ知らせます。 「点滅」「連続点灯」の点灯パターンを選べます。 ライトはブラケットから簡単に取り外せます。 本体のクリップで挟んで、様々な用途に使えます。
【発電方式】乾電池【連続点灯時間】点灯時:約60時間(初期電流値の10%)、点滅時:約380時間(初期電流値の10%)【付属品】ブラケット、ホルダー、滑り止めラバー×2枚【本体質量(g)】約19(乾電池を除く)【光源】赤色LED×3灯【使用電池】単四形乾電池×2本(別売)【寸法(横×縦×厚さ)(mm)】約60×35×25【防水仕様】防滴【取付径(Φmm)】約22~30(パイプ)【電球の種類】LED【点灯時間(時間)】60
お客様の声
用途: 夜間走行時の尾灯満足度: 5後方から充分確認できる明るさで安全面は抜群です。
ただ、点滅の速度が一種類しかないので、類似商品で早い遅いがあるほうがほんのすこしの価格差しかなく、百円くらいの差ならそちらのほうがお買い得かなと感じましと。
自転車用LED電球 GAIO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GAIO自転車用LED電球
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.26(23)
【特長】通常の電球に比べて少ない電流で発光するので坂道などの発電量が少ない場合でも最低減の明るさを確保。 高輝度SMD タイプLED 採用で省エネ高発光。 LED の配置を計算し360 度マルチ発光でランプヘッドの反射板を最大限に活用。 ハブダイナモの場合でも6Vであれば使用可能です。
【用途】自転車用ダイナモ( 発電機) に設置してある電球と交換。
【ライト種類】LED
お客様の声
用途: 夜間走行に利用満足度: 3自転車の場合、巡航速度が増大すると電圧が大きくなり、長い下り坂などで速度を出しすぎると、(負荷にもよるが)ダイナモの定格表示よりもはるかに大きい電圧が生じることも珍しくない。なぜこのような事に言及したかというと、この製品のレビューをwebで見ると、おそらく過電圧で壊したであろう人が散見されるからである。したがって、本製品の利用には注意が必要と思われる、保護回路のない自転車では常に徐行するような速度で用いたほうがいいと思われる。私はハブダイナモから給電しているが、常に速度の出しすぎに気をつけるのも心理的に疲れるので、ブリッジダイオードで全波整流したのちにCRD(定電流ダイオード)で電流制限することで保護して運用している。LEDは応答速度が大きく、CRDは余計な電圧が必要になるためうえに、整流後のキャパシタの容量が小さくバッファリングが不十分なことと、ハブダイナモの低周期の性質とが相まって、私の環境では低速時に点滅してしまう弊害はあるが、速度が出てくれば点滅はわからなくなり連続点灯しているように見える。このような状況でだが一月ぐらい使っている。いまのところ正常に点灯しつづけてくれている、ご参考まで。
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V1箱(2個)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.41(17)
【特長】白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。
【タイプ】HB3(9005)【定格電圧(V)】12【色】ホワイト【定格電力(W)】60(65)(明るさ120クラス)【口金】P20d【ガラス球形式】T12【色温度(K)】4200
お客様の声
用途: 夜間走行用満足度: 4明るさはいい感じです。カンデラで言えば6000K暗いあれば良かったかなぁと今更ながら思います。
バルブライト PALMY
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PALMYバルブライト1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.94(31)
【特長】バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。 ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。 標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。
【用途】バルブ用アクセサリー
【ライト種類】LED【付属品】LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
お客様の声
用途: 自転車の夜間走行安全対策満足度: 5100均の点滅タイプに比べて全然きれいです。100均の点滅タイプは走行中タイミングが合うと目を直撃することがありますが、こちらの商品はそれがありません。値段も安いのでオススメです。

自転車の夜間走行安全対策に使う商品」に関連する商品一覧

夜間の歩行用の商品

夜間の歩行用の商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,安全反射ベスト