自転車の錆取りに使う商品

自転車の錆取りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ピカール」「サビ取り剤」「ワイヤーブラシ」などの商品を紹介します。

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウワイヤーブラシ 手付型1本
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.38(91)
【特長】ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
【用途】さび落とし・研磨用
【材質(ブラシ部)】ワイヤー【寸法A(mm)】20
お客様の声
用途: 自転車の錆取りに使いました。満足度: 4気に入りました。自転車の錆取りに、
最適でした。又、購入したいです。
用途: 自転車の錆取り満足度: 5自転車の強力な錆びを落とすのにはこれがないと話になりません。
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし1本(4L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
【用途】浸漬用サビ取り剤
【pH】サビ落とし【主な用途】燃焼性/なし
揮発性/低い
【使用方法】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【仕様】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
【タイプ】濃縮【外観】1.05(20℃)【成分】なし【引火点(℃)】無色透明液体【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 自転車のサビ取り満足度: 4容量がたっぷりで価格もお手頃だと思います。
ラストオフ スーパー ターゲット
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ターゲットラストオフ スーパー1本(400mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.11(46)
【特長】プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
【用途】自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など
【液性】酸性(PH2)【主成分】無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
お客様の声
用途: 自転車の錆取り満足度: 5かなり楽に錆が落ちます。
テッシュに染み込まして、さびてる部分に数分貼っておくと、ピカピカに
錆が落ちました。
ピカールネオ 日本磨料工業
販売価格(税別)658724税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本磨料工業ピカールネオ1缶(180g)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
【寸法(mm)】金属【RoHS指令(10物質対応)】108×54×54【適合材】225【質量(g)】対応
お客様の声
用途: 自転車の錆取り満足度: 4自転車のハンドルの錆び取りに使用しましたが、錆が酷すぎたのか、30分くらい磨き続けましたが落ちませんでした。錆がないところはピカピカになりました。
クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)クリーニングブラシセット1箱(9本)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.35(17)
【特長】沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
【用途】金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし
【セット内容】金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など【RoHS指令(10物質対応)】【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)
【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)
【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
【適合材】対応
お客様の声
用途: 自転車のサビ取り満足度: 2材質が柔らかいため繰り返し使える物ではないです。
値段相応ですね。
ラストリムーバー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラストリムーバー1本(420mL)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.29(82)
【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
【特性】強力【危険物の類別】0~40【使用温度範囲(℃)】リン酸、界面活性剤【主成分】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 自転車のサビ取り満足度: 2この手のサビ取りについては、あまり期待してませんでしたが、まあ、サビが全然とれません。次は買いません。
サビピカット モリヤ総販
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モリヤ総販サビピカット
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】粒子硬度が柔らかいものを使用している為、磨くと粒子がつぶれる特性があり、そのためキズになりにくいです。 サビ止めオイルを含んでいるため、磨くと同時に、防錆効果にもなります。特にアルミ、クロームメッキのサビ取りに抜群の効果が発揮されます。 後処理はから拭きだけで、艶もよくでます。
【アズワン品番】64-9558-52
お客様の声
用途: 自転車のサビ取り満足度: 4半信半疑でしたがレビューが良かったので買ってみました。
かなり錆がきている自転車に使ってみたところ、確かにきれいになりました。びっくりするほどピッカピカ、というほどではないですが、あまり期待はしていなかったので期待以上でした。あまりひどく期待しないで買うと高い満足感が得られます。
サビアウト エーゼット
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットサビアウト1本(110g)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.92(84)
【特長】錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。
金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。
サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。
刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。
小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
【用途】自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
【タイプ】【危険物の類別】サビ落とし【成分】水、リン酸、界面活性剤、添加剤【使用可能材質】濃縮【主な用途】非危険物【対応材質】【毒劇区分】普通物
お客様の声
用途: 自転車の錆び取り満足度: 3自転車の荷台が、錆びたので、サビアウトを使用しました。サビアウトがドロッとしているので、液が垂れなくてよい。サビが取れたら水洗いをしなければいけないのが、面倒です。
用途: 自転車のサビ取り満足度: 4深い錆はなかなか取れません。浅い錆は綺麗に取れています。サビ取り後防錆効果が出るのが良いです。
サビ取り剤スーパー TANAX
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TANAXサビ取り剤スーパー
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】赤さびに直接塗って拭き取るサビ取り剤。 垂直部分にも使用できるペーストタイプ。
お客様の声
用途: 自転車の錆取り満足度: 3自転車の錆に使用してみました。
ニッケルメッキに薄く浮き上がった様な錆に対しては大変良く落ちます。
塗布後十分程度してから拭き取ると綺麗に落ちていました。
研磨して落とすのでは無く、化学反応で落とす様です。
錆が母材の奥深くまで発生していた場合、効果が表面だけで
中までは反応しないので期待を裏切る事となりますが、
金属ブラシなどを用いて表面の錆を落としてから塗布するべきです。
ひどい腐食には手間が掛かりますがサンポールに付置きがお勧めです。

自転車の錆取りに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆取りに使う商品

バイクの錆取りに使う商品

チャンネルブラシ J型,真鍮ブラシ 手付型