自転車グリスアップに使う商品

自転車グリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリーススプレー」などの商品を紹介します。

リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー1本(420mL)
レビュー:788件のレビュー 平均満足度4.45(788)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【色】リチウムグリース【危険物の品名】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【グリス種類】黄淡色【成分】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【使用温度範囲(℃)】引火性固体
お客様の声
用途: 自転車のグリスアップ満足度: 5便利です。スプレーですので手が汚れません。使用後は回転部分のこすれ音はすぐに消えます。効果もかなりあると思います。雨にぬれても効果はそこそこ持続します。
万能グリース エーゼット
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーゼット万能グリース1本(50g)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.63(102)
【特長】耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
【用途】自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
【成分】茶褐色【色】リチウム石けん基【危険物の類別】-25~+120【使用目的】2号【ちょう度】潤滑、除湿【特性】非危険物【使用温度範囲(℃)】耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性【商品タイプ】リチウムグリース
お客様の声
用途: 自転車グリスアップ満足度: 5自転車の回転部分の潤滑に。ヘッドパーツやハブ、BB等。安くてよい。
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)1個(50g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.78(40)
【特長】ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
お客様の声
用途: 自転車のグリスアップ満足度: 5普通に使いやすい。
ウレアグリース エーゼット
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットウレアグリース1袋(80g)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.71(102)
【特長】熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
【用途】製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
【成分】鉱物油、ウレア樹脂、添加物等【特性】-20~200【ちょう度】2号【危険物の類別】非危険物【使用温度範囲(℃)】耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性【商品タイプ】ウレアグリース
お客様の声
用途: 自転車のグリスアップに満足度: 5ネットを見ていたら自転車(特にベアリング)にいいとの情報が。いままではリチウムグリスでした。私にはまだ違いが分かりません。
用途: 自転車グリスアップ満足度: 5この値段でこの量は大満足です。しばらくは大丈夫です。
モリブデングリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモリブデングリーススプレー
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.17(123)
【特長】高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。
【用途】各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止 各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑
【危険物の数量】二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、添加剤、噴射剤(LPG)【グリス種類】黒色【危険物の品名】-20~120【色】2号【危険等級】【使用温度範囲(℃)】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の性状】215mL【成分】モリブデングリース【ちょう度】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車等のグリスアップ用満足度: 3ちょっとしたところをグリスアップするのに重宝しています。ノズルを取り外して収納していますが、使用する時のノズルの取り付けがいまいちなのと、収納時にノズルを保管するところが付いていないので星を減らしました。
ノズルを取り付けたまま保管する場合は問題ありません。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【成分】-25~120【色】茶色【使用温度範囲(℃)】2号【ちょう度】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: 自転車のグリスアップ満足度: 5自転車のベアリング部などのグリスアップに使用しました。この値段で十分な量があるので、ベアリングだけでなく、ねじ部などにもどんどん使えます。粘度もちょうど良いので、耐久性などはこれから確認していきます。
用途: 自転車のグリスアップ満足度: 5粘度も丁度良く,良い感じに潤滑できているようです.
ただ,ホームセンターではもっと安く販売されていたのでもう少し価格を下げて頂きたいです.

自転車グリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ