血圧計に使う商品

血圧計に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「充電池」「acアダプター」「電池」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単31パック(4本)
レビュー:2,490件のレビュー 平均満足度4.38(2490)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単3形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 血圧計に使う満足度: 5安くてよいです。
アルカリ乾電池 単4 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単41パック(4本)
レビュー:1,755件のレビュー 平均満足度4.38(1755)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【電圧(V)】単4形【タイプ】1.5
お客様の声
用途: 血圧計などに使用満足度: 4安価なためど位使用できるわかりませんが、良好でしたらまた購入したく思います。
アルカリ乾電池 単2 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単21パック(2本)
レビュー:427件のレビュー 平均満足度4.54(427)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単2形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 血圧計に満足度: 5見た目が変ですが、普通に使用できています。単二以上のサイズのアルカリ電池は結構値が張りますが、安いので助かります。
用途: 血圧計満足度: 5安い
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【特長】ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
【ケーブル長(mm)】約150
お客様の声
用途: 血圧計満足度: 5よかった。
充電式エボルタ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)充電式エボルタ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】1回の充電で長持ち。 くり返し使用回数約1800回を実現。 低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。
【使用可能回数】充電式【充電池タイプ】ニッケル水素電池【仕様】約1800回
お客様の声
用途: 血圧計満足度: 5暫くぶりに充電池購入しましたが、昔の物よりかなり持ちが良いです
主に血圧計での使用ですがポンプの音が違います。
6V汎用アダプタ オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機6V汎用アダプタ
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】出力6Vタイプの汎用電源アダプター。軽くてコンパクトなスイッチング電源。 乾電池4本(1.5V×4)タイプ
【出力電圧】DC6V/1000mA【本体質量(g)】(プラグ)内径Φ1.7外径Φ4.0、内径Φ1.3外径Φ3.4、内径Φ2.1外径Φ5.5、内径Φ2.5外径Φ5.5【コード長さ(m)】約1.8【入力電圧(V)】約45【付属品】AC100(50/60Hz)
お客様の声
用途: 血圧計満足度: 56Vのアダプターを探していて
価格も手ごろで
満足できる製品です。

血圧計に使う商品」に関連する商品一覧

潮干狩りに使う商品

潮干狩りに使う商品

肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65,ラウンドペール