変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45495021
2022-12-09
- 用途:
- トレイルカメラの電源として購入
その他業種
1.カメラの定格電圧より5%低いがカメラは正常に動作しました。
2.ジャックが4本あるのでぴったりではないが問題なく作動中。
- 対象商品:
- 45495021
2019-04-11
- 用途:
- 乾電池仕様から変更 改造 に使用
製造業
今回初めて購入で 他商品との比較ができないので宜しく。
但し製品は何とか工夫して使用しています。
メス側のコネクターが有れば助かるかなと!
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 45495021
2018-04-26
- 用途:
- 乾電池4本の代わりの電源として使用します。
乾電池を4本使用するスマートロックを扉に付けていますが、電池が直ぐになくなり、困っていました。そこで、本品を使用して乾電池を使わなくても良いように改良しました。6Vの電圧のACアダプタはほとんどないので、これがあって良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45495021
2018-03-08
- 用途:
- molten製のタイマーの電源アダプター。コンセントの差し込みが折れた。
埼玉県立春日部高校 様
(教育・研究機関)
コンセントの差し込みが横向きなので折れずらいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07