【特長】水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
【用途】建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
【仕様】蛍光灯【タイプ】二重絶縁【定格電圧(V)】昼光色【定格周波数(Hz)】標準タイプ【電球の種類】18【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】AC100【電線仕様-心数(C)】50/60兼用【フック】780【特殊用途】8000【色】0.75【全光束(Lm)】インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N)【設置場所】2PNCT【電球】6400【定格電力(W)】フック付【照明装置】屋外【色温度(K)】142×357【定格寿命(時間)】2【電線太さ(mm2)】蛍光灯【電線仕様-種別】防雨