賃貸物件の盗電防止に使うおすすめ商品

賃貸物件の盗電防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「室名札」「スリッパ」「コンセントカバー」などの商品を紹介します。

室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NASTA(ナスタ)室内物干(壁付タイプ)1セット(2本)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
【用途】壁面直付用
【材質(アーム)】室内壁付型【仕上】トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4【耐荷重】シルバーグレー【1本当りの質量】ABS樹脂【付属品】4kg(1本当り)【種類】アクリル焼付塗装【色】0.6kg【材質(本体)】アルミニウム
お客様の声
用途: 賃貸マンション満足度: 5ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。
用途: 賃貸マンション満足度: 5ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。
使い捨てスリッパ (1足入) アズワン
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アズワン使い捨てスリッパ (1足入)1足
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【アズワン品番】8-1346-01【素材】表/化繊パイル、底/EVA(酢酸ビニル)エンボス加工、芯材/厚紙
お客様の声
用途: 物件内覧時満足度: 5思った以上に、甲部分は伸縮性があり、耐久性もありました。底部分は薄いですね。かがとだけ厚くするとか工夫があれば、文句なしかと。でも、価格からするとしょうがないかな。
まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所)
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・屋外くん1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
【適合】4【適合ねじ径(Φmm)】各社2口コンセント【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】129×182×78
お客様の声
用途: 賃貸物件の盗電防止満足度: 5今後安心して管理運営できます。今後はまたお願いいたします。
LED流し灯 コイズミ
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コイズミLED流し灯1台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
【スイッチ】10.2【光束(Lm)】押込式【付属品】コンセント付(容量1000Wまで)【仕様】0.9【演色指数(Ra)】FL20W相当【消費電力(W)】スイッチ付(全光→消灯)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】621×60×98【取付け方法】5000【光源寿命】電気工事必要【色温度(K)】昼白色【光源色】69.6【質量(kg)】40000時間【タイプ】710【エネルギー消費効率(Lm/W)】80【取付面位置】直付・壁面
お客様の声
用途: 賃貸物件の取り換え。満足度: 5蛍光灯からの交換ですが、点灯が早く明るいです。消費電力も少ないので
良いこと尽くしです。価格も安価でした。
アルミ室名札 ACE(エース)
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ACE(エース)アルミ室名札1枚
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.83(18)
【特長】室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
【仕上】アルミ【質量(g)】165.9【材質】アルマイト・クリア塗装
お客様の声
用途: 賃貸物件の表札満足度: 4見た目も綺麗ですし、フックが左右に動くし取り外せるし、コスパ良いと思いました。

賃貸物件の盗電防止に使う商品」に関連する商品一覧

賃貸マンション用の商品

賃貸マンション用の商品

取替ドアクローザー,公団型流し台(C型・N型)