足場の組み立て解体作業に使うおすすめ商品

足場の組み立て解体作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「トラテープ」「ラチェット」「ハンマー」などの商品を紹介します。

布テープ トラ柄 モノタロウ
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ布テープ トラ柄1巻
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.48(102)
【特長】国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
【用途】壁面や床に注意喚起用として
【基材】黄×黒【保持力(mm/15分)】25【伸度(%)】0.3【巻戻し力(N/25mm)】8.0【柄】【粘着剤】7【引張強度(N/25mm)】合成ゴム系【RoHS指令(10物質対応)】トラ【色】136.5【テープ長さ(m)】0.2【粘着力(N/25mm)】6.1【テープ厚さ(mm)】対応
お客様の声
用途: 足場組立作業満足度: 5どこで買うよりも安いし、品物の質も良いものなので、リピート買いしています。
両口ラチェットレンチ ショート trad
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
trad両口ラチェットレンチ ショート1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
【用途】仮設足場・住宅施工等に。
【シノの有無】180【全長(mm)】あり
お客様の声
用途: 足場組み立て解体など満足度: 5何かと必要になるもの道具袋の隅に常時持ち歩いている。
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ) 大洋製器工業
販売価格(税別)7,6988,468税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大洋製器工業強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
【用途】荷役作業・矢板の引き抜きに。
【材質】特殊合金鋼【タイプ】ランヤード捻じ込みタイプ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 足場の組立解体満足度: 5落下防止が付いているので安心して作業ができる。
アルミ製台車4輪 ピカコーポレイション
販売価格(税別)95,980105,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピカコーポレイションアルミ製台車4輪1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
【スタッキング可否】150【材質(車輪)】ウレタン【材質(荷台)】あり【車輪径(Φmm)】アルミ【ブレーキ有無】
お客様の声
用途: 足場の組み立て解体作業満足度: 4物自体は満足ですが、納品書が届かないのが不満です。
フラットケース DBLTACT
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DBLTACTフラットケース1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
【適合ベルト幅(mm)】1680デニール生地【色】ブラック【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】50【材質】265×95×30【深さ(mm)】170
お客様の声
用途: 配管工事、足場組満足度: 4大きさ的に水平器に(30㎝程の)ピッタリ 抜け落ちる心配なく作業出来て満足してます 使い始めて未だ間がないので耐久性は解りませんが値段が値段なので気にしなくても良さそうです
パイプ柄石頭鎚 土牛
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
土牛パイプ柄石頭鎚1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
【用途】打ち込み作業などに使用します。
【材質(頭)】石頭ハンマー【全長(mm)】285【主な用途】炭素鋼【材質(柄部)】スチール【種類】石工作業
お客様の声
用途: 軽量足場の組立・解体に使用満足度: 30.9㎏と適度な重さがあり打ち込んだ感触があるので十分だと思った、1.1㎏は自分の筋力では疲れてしまう感じですかね。
重さの比較は、このサイトでは出来ないのでホームセンターでショールミングして確かめてください。
話はそれますが、単独で買うとホームセンターで買った方が安い場合があります。
しかし、複数購入する場合、送料無料になるのでその兼ね合いでこちらで買いました。
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
【寸法D(mm)】270【寸法l(mm)】205【シノの有無】18【寸法d1(mm)】17【寸法t(mm)】14【寸法L(mm)】23【寸法d3(mm)】36【質量(g)】あり
お客様の声
用途: 足場の解体。満足度: 2超軽量の割には重かったです、あとは問題なしでした。
セーフティリール セフリル タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)セーフティリール セフリル1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.29(7)
【特長】高所作業用工具落下防止紐。
ロープが邪魔にならない自動巻取り式。
引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。
リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。
万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。
腰元への装着が簡単なナスカン仕様。
リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
【最大伸長(mm)】1200
お客様の声
用途: 足場組立満足度: 5狭い足場等で落下防止コードだとすぐに引っかかったりしていたがリール式なので引っかからず移動がスムーズにできる。
ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定ハンディレベル MEGA-MAG1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
【用途】水平・垂直の確認で使用するレベル
【材質】±1.0mm/m=±0.0573°以内【気泡管精度】0.35mm/m=0.0201°【気泡管感度】本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
お客様の声
用途: 高所での足場組立満足度: 5磁力も強力で多少の振動で落ちることがない。また、引っ掛けておく金具があるのは重宝です。
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)529582税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)SDソケット1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.46(24)
【特長】レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
【用途】インパクトドライバー用ソケット
【タイプ】6角【軸(mm)】6.35
お客様の声
用途: 仮足場組立満足度: 5信頼のタジマ。
6角なんで耐久性あると思います。
カラーも金で目立つ!
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm トップ工業
販売価格(税別)6,4987,148税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トップ工業総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【質量(g)】あり【ラチェット機構】431-0527【シノの有無】470【トラスコ品番】あり
お客様の声
用途: 足場組み立て作業満足度: 5見た目と形ちがすごく気に入って使ってます
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂
販売価格(税別)499549税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ1パック(2個)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【表面処理】鉄/ドブ【種別】半ねじ【頭部形状】六角【材質/仕上】メートル並目【ねじ山種類】ドブ
お客様の声
用途: 足場組み付け満足度: 2品物には、問題は無いが出荷納期が長すぎる。素材耐久性を見ている。

足場の組み立て解体作業に使う商品」に関連する商品一覧

機械の解体・組み立て作業に使う商品

機械の解体・組み立て作業に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,コイン形リチウム電池