車、自動車のデッドニングに使うおすすめ商品

車、自動車のデッドニングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「アルミテープ」「防音シート」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,753件のレビュー 平均満足度4.59(8753)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【危険物の性状】イソヘキサン、エタノール、プロパン【付属品】逆さ噴射可【危険等級】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の類別】油性、エアゾール【種別】機械部品【仕様】油汚れ【適合機器】【危険物の品名】第四類【主な用途】第一石油類【特性】逆さ噴射可【成分】非水溶性
お客様の声
用途: 車両 デッドニング用満足度: 5デッドニング 黒のべたべたのブチルゴム 剥がし用に購入!安価で助かります!
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ1巻
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.59(51)
【特長】耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
【粘着力(N/25mm)】0.1【特性】-30~130【基材厚さ(mm)】3000【耐熱温度(℃)】29.4【粘着力(g/25mm)】耐火、防炎
お客様の声
用途: 車のデッドニング満足度: 5車のデッドニングに使用しました。
吸音材の固定です、柔軟性も有るので
有る程度はパネルの凹凸に馴染んでくれました。
良い商品です。
用途: 車のデッドニング満足度: 5コストパフォーマンスがとても良い。
用途: 車のデッドニング(制振材のエッジ処理や補強)満足度: 5粘着力があり、しっかり貼り付きます。他社の類似品よりコストパフォーマンスに優れている。
スーパーアルミテープVH 共同技研化学
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
共同技研化学スーパーアルミテープVH1巻
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.79(52)
【特長】高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
取り扱い作業性に優れています。
手切れ性に優れています。
手で切断可能。
【用途】防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
【質量(g)】剥離紙なし【トラスコ品番】367-9250【特性】200【引張強度(N/25mm)】0.125【仕様】13【基材厚さ(mm)】127.5【粘着力(N/10mm)】51【引張強度(N/10mm)】32.5【粘着力(N/25mm)】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 車のデッドニングに使用満足度: 5車のデッドニング用にリピートです。
 ブチルテープを貼ってその上にこのアルミテープを貼ります。鉛テープを貼った上にも使います。表面の扱いが楽になるのと、耐候性も増します。
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音
販売価格(税別)9,29810,228税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
【用途】壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
【面密度(kg/m3)】50【色】ホワイト【質量(g)】約2480【厚さ(mm)】畳1畳分サイズ【備考】900×1800×50【有効寸法(mm)】30
お客様の声
用途: 車 デッドニング用満足度: 3デッドニング用に購入、裏面に、シールが無いので、接着する場合、工夫が必要です!
脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド脱脂洗浄剤・速乾性1本(420mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.36(22)
【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
【特性】速乾【アズワン品番】n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤【原液量(mL)】126-2955【トラスコ品番】速乾性【危険物の性状】【成分】1-6383-01【危険等級】第四類【危険物の数量】第一石油類【タイプ】0.42L【危険物の品名】非水溶性【危険物の類別】420
お客様の声
用途: 自動車のデッドニングの際の車体への脱脂満足度: 5外装:10センチほどのノズルが付いており、狭いところへの噴霧もしやすいようになっている。内容:下地まで溶かしてしまう強烈なものではないのでとても使いやすく、においもさほどきつくなくまた速乾なのでとても使いやすい。
防音一番オトナシート 日本特殊塗料
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本特殊塗料防音一番オトナシート1箱(5枚)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.42(77)
【特長】日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
【用途】電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
【厚さ(mm)】1.5【幅(mm)】400【寸法(mm)】300【長さ(mm)】300×400×厚1.5
お客様の声
用途: 車のデッドニングに仕様満足度: 4少し匂いがありますが、防音、静音効果ありです。
お値段も安くておすすめです。
軽量制振粘着シート TRUSCO
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO軽量制振粘着シート1枚
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
【用途】構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
【質量(g)】819-1738【トラスコ品番】(基材)アルミシート【材質】240【使用温度範囲(℃)】0~40【粘着力(N/10mm)】37.6
お客様の声
用途: 車のデッドニングに追加満足度: 5フロントドア内張りのデッドニングに追加しました。ドア本体なら重た目でもいいのですが内張りということで軽めで切ったりする加工が簡単な厚み・サイズ・金額で選びました。使いやすかったです。
鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付カップブラシ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
【用途】平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
【金具径(Φmm)】65【毛丈(mm)】25【軸径(Φmm)】0.28【RoHS指令(10物質対応)】6【材質(ブラシ部)】鋼線【外径(Φmm)】50【線径(Φmm)】対応
お客様の声
用途: 農機具のサビ取り満足度: 5塗装前のサビ取りなど下地処理に使用しており安価で惜しみなく使える。
パイロットランプ 12V(コード付) YEC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YECパイロットランプ 12V(コード付)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【仕様】パイロットランプ一体式
電球・コード付
【材質(レンズ)】10【質量(g)】12【取付穴径(Φmm)】DC12V 0.07A【電圧(V)】11【電球】ポリカーボレンズ
お客様の声
用途: 自家用車のインパネ用満足度: 4赤・青・緑・橙の4色を購入しました。思っていた以上に高級感があり購入は大正解です。ただし青色は発色が悪く透明色に見えます。他はきれいな色です。
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 特殊電極
販売価格(税別)28,98031,878税込
5営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S1箱(5kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
【RoHS指令(10物質対応)】1000【JIS規格】Z3321 YS310S【棒長(mm)】対応
お客様の声
用途: SUS310Sの溶接に使ってます。満足度: 5他メーカーと変わりなく使えます、値段が安いので満足です。
防音シート モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防音シート1枚
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.34(29)
【特長】スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
【用途】車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
【基材】500【粘着剤】450【引張強度(MPa)】5【色】【質量(g)】123【幅(mm)】EPDM発泡体【RoHS指令(10物質対応)】アクリル系【長さ(mm)】0.1【粘着力(N/25mm)】10.2【厚さ(mm)】対応
お客様の声
用途: 自動車のデッドニングに満足度: 4材質はしなやかなスポンジといった質感で某エプ○シーラーに近いです。
エプ○シーラーと比べるとやや柔らかめでしょうか。
機能的には問題ないと思います。
厚さが5mmなので内張りとの干渉も気にせず貼り付けられます。
用途: 車 デッドニング 用に満足度: 5裏面に、シール貼って有りますので、安くて、良い商品です。

車、自動車のデッドニングに使う商品」に関連する商品一覧

自動車、車の内張り剥がしに使う商品

自動車、車の内張り剥がしに使う商品

ハンディリムーバー 5本セット,バス栓用くさり