工具の通販モノタロウ
使い方から探す
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
輸入車用LEDバルブ
車のルームランプ用ヒューズ交換に使うおすすめ商品
車のルームランプ用ヒューズ交換に使うおすすめ商品
「車のルームランプ用ヒューズ交換に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ヒューズ」「リレー」「ルームランプ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
(2種類の商品があります)
Seabass Link
promina LED 輸入車向け BMW専用
レビュー:
(1)
【特長】
既設LED素子の明るさ約400%UPを達成し、シーンに合わせてお好みで明るさをコントロールできる調光機能を備えています。また、アンロック時にブルーライトが光るブルーアンビエント機能も装備し、インパクトのある車内空間を演出。装着後見えなくなってしまうとはいえLED基板にも拘り、洗練したデザインに仕上げたハイエンドなLEDルームランプです。
【保証期間】
ブルー/ホワイト
【発光色】
純正基板交換
【形状】
購入より1年間
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
輸入車用LEDバルブ
お客様の声
用途: 車両ルームランプ取り付け
満足度:
輸入車用ルームランプのLEDが暗かったので明るいLEDに交換しました。思った以上に明るく大変満足しています。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
729
¥
802
税込
(1種類の商品があります)
12LEDランプ T10×31
1袋(2個)
レビュー:
(180)
【特長】
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】
DC12V車専用
【LED使用数(個)】
21×31
【色】
ホワイト
【タイプ】
T10×31
【定格電圧(V)】
1.0
【色温度(K)】
12
【定格電力(W)】
80
【寸法(mm)】
6000~6500
【口金】
12
【消費電流(mA)】
その他
【全光束(Lm)】
約110
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
T8/T10×31(LED)
お客様の声
用途: 車の車内ランプ交換用
満足度:
車内灯を長時間点灯することがあるのでバッテリー負荷を軽減する為にLED交換、かなり明るくなって良い感じ。但し消費電力の表示が無く単純にLEDだから省エネで高寿命の筈と期待しているが、消費電力は表示して欲しい。
用途: コルトのルームランプ
満足度:
明るさ、充分でしたー!
まだ使い始めたばかりですが、今の所問題無しです!
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(8種類の商品があります)
代替商品あり
低背ヒューズ
レビュー:
(64)
【材質】
プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金(銀メッキ)
【寸法(mm)】
約11×8.75×3.78
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
ヒューズ
低背ヒューズ
お客様の声
用途: 車のルームランプ用ヒューズ交換。
満足度:
普通に使えます。他のヒューズとセット販売は有るが5Aだけで店頭販売しているところが無かったので助かりました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
999
¥
1,099
税込
(1種類の商品があります)
エーモン
コンパクトリレー
1個
レビュー:
(14)
【特長】
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
【用途】
2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
【コード】
10
【使用可能電力】
1C
【定格電流(A)】
46(コイル)
【接点構成】
赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
【消費電流(mA)】
接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
自動車用リレー
お客様の声
用途: ルームランプの切り替えに使用
満足度:
最寄の店頭においては在庫しているところが少ない商品です。
今回モノさんに発注しましたが、予想を裏切られた納期には少しイラッとしました。笑
土日も出荷業務された方がいいんじゃないでしょうか?
午前中だけでもされると納期延長とかならないと思います。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(8種類の商品があります)
INTEC
ハイパフォーマンスLEDルームランプサニーホワイト
レビュー:
(1)
【特長】
サニーホワイトは6300K相当のLEDを使用することで、純白な白さを表現。車内全体を透明感あるイメージで演出することが可能。高輝度SMDチップを採用することで圧倒的な明るさと、高い実用性を兼ね備えています。 マップランプやルームランプ、カーテシランプ、バニティランプ、ラゲッジランプなど、車内の様々な場所で使用が可能です。無極性タイプで+-を気にせず取付も可能。電圧制御回路を内蔵し、ハイブリット車にも安心して使用が可能です。
【色】
サニーホワイト
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
その他LED
お客様の声
用途: ルームランプのLED化
満足度:
ルームランプを電球からLEDへ交換です。明るいです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,198
~
¥
2,418
~
税込
(2種類の商品があります)
DELTA(デルタ)
高輝度 LED ROOM 24V
1セット
レビュー:
(6)
【特長】
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
接続アダプター3種付属。
【用途】
24V車専用
トラック用品
トラック用品・パーツ
トラック電装
トラック用交換電球
LED交換球(24V対応)
お客様の声
用途: ランクル77 ルームランプ
満足度:
流石…LED「白く、明るい!です」。77は、セミロングで、ルームランプ2箇所あります。今回2個注文し、同時にセットアップしましたが(普段からカーゴルーム側の1個をOFFにしていますが、)1個点くだけで十二分に明るいので、購入は1個で良かった!と、嬉しい後悔?をしています。(^^)
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(2種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
プッシュスイッチ
レビュー:
(32)
【特長】
スムーズかつリニアな操作フィーリング。
【用途】
自動車/バイク
【仕様】
切換タイミング/Non shorting
【動作】
2
【作動】
Connector
【移動量(mm)】
Alternate
【接点数】
4.17±0.74N
【取付方式】
1
【回路】
4.5(全移動量)
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ本体
お客様の声
用途: 近年車のルームランプの交換用として。
満足度:
メーカー製のルームランプのスイッチ部分のスイッチのみの供給はされていなかったので、こちらの商品はとても役立ちました。電球発光部でオン-オフで操作する車両には適合すると感じます。アッシー交換より数分の1の金額で済むのが大変良かったです。
商品情報をもっと見る
「車のルームランプ用ヒューズ交換に使う商品」に関連するカテゴリ
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
輸入車用LEDバルブ
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ
T8/T10×31(LED)
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
ヒューズ
低背ヒューズ
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
自動車用リレー
自動車用品
自動車補修部品
自動車用電球・バルブ
自動車用LEDバルブ