車の下回りの整備に使う商品

車の下回りの整備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジャッキスタンド」「シャーシーブラック」「ジャッキ」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,783件のレビュー 平均満足度4.32(1783)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【危険物の品名】【乾燥時間(分)】ミスト状【耐熱温度(℃)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【タイプ】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【危険物の性状】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】油性・シャーシー塗装剤【仕様】約200【種別】【色】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回りの整備満足度: 5普通だと思います
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式1台
レビュー:210件のレビュー 平均満足度4.24(210)
【特長】ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
【用途】車両用
【能力(t)】(車輌)2t以下【最高位(mm)】約1.6(1台)【寸法(mm)】2(2台使用時)【適合】348【高さ(mm)】292【質量(kg)】277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)【最低位(mm)】1段時299・2段時332・3段時365
お客様の声
用途: 車の下回りの整備満足度: 5自家用車の整備であまり頻繁に使わないので、折りたためるのはありがたい。
軽箱なので強度は十分だと思う。
サービスクリーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウサービスクリーパー
レビュー:386件のレビュー 平均満足度4.21(386)
【特長】ホールド性の良い、6輪樹脂クリーパーです。
【材質】(本体)PE、(キャスター)PP+PVC、(枕部)PVC革+スポンジ【耐荷重(kg)】120
お客様の声
用途: 車の下回りの整備に使用満足度: 5サービスクリーパーの車高が低くとても作業がしやすいです。後は耐久性を観察して行きます。
用途: 車の下回りの整備満足度: 5安いのにしっかり作ってあり、コストパフォーマンスは高いと思います。これまではいちいちダンボール等をしいていたので、作業効率が上がります。サンデーメカニックには十分な商品です。
用途: 車の下回りの整備満足度: 5低価格ですが、商品自体はしっかりしており、まったく不満は無いです。まだ使い始めたところなので、耐久性は分かりませんが、これで充分ではないでしょうか。
油圧フロアージャッキ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油圧フロアージャッキ
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.85(122)
【特長】油圧式なのでラクラク操作。 軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
【ストローク(mm)】(車輌)2t以下【幅(mm)】133【ハンドル長さ(mm)】387【全長(mm)】254【使用温度範囲(℃)】-20~60℃【高さ(mm)】520(ハンドル取付後/990)【適合】190【サイズ(Φmm)】160【使用作動油】500【最低位(mm)】(サドル)60【質量(kg)】11【最高位(mm)】油圧潤滑油
お客様の声
用途: 車下回りの整備満足度: 5赤い大自のヤツより下ろす時の具合がいいです。ゆっくり安全におろす事ができますよ

車の下回りの整備に使う商品」に関連する商品一覧

下回りの整備に使う商品

下回りの整備に使う商品

ジャッキスタンド 3t,鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付)