軽トラ、ルーフラック、荷台の荷物固定に使うおすすめ商品

軽トラ、ルーフラック、荷台の荷物固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「uボルト」「荷締めベルト」「ledライト」などの商品を紹介します。

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ荷締めベルト メタルバックル1本
レビュー:589件のレビュー 平均満足度4.46(589)
【特長】締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
【使用荷重(kg)】100【材質(止具)】300【破断荷重(kg)】亜鉛ダイキャスト
お客様の声
用途: キャリアに荷物固定満足度: 3価格品質いいとおもいますが 二本セットが有ればと思います
用途: ルーフキャリアに脚立を固定満足度: 2バックルの内径よりベルトの幅が少し大きいのと、ベルトを通す所に、バネがある為、バネのベルトが当たり、なかなか通らない。バネの位置の変更と内径の変更が必要。
用途: 車に積んだ荷物の固定満足度: 5ホームセンターなどで5mの物は有ったが、短すぎて使えず。6mあり助かってます。
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)458504税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)1パック(16個)
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.58(120)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス(SUS304)【種類】スプリングワッシャー
お客様の声
用途: キャリアの固定満足度: 5キャリアの固定に使用します。
ホームセンターよりお安いですね!
パッド 養生あて モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウパッド 養生あて
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.59(170)
【特長】キズ防止のために家具などに巻きつけたり、床面のキズ防止のために床に敷いて使用するのに便利なパッドです。再生綿の中綿を使用しており、折りたたみやすく保管に便利です。
【用途】引っ越し時の養生や家具などの梱包に。
【材質】(本体)ポリエステル/(中綿)デニムコットン【厚さ(mm)】約5~8(開封時は除く)
お客様の声
用途: 脚立を立てる時の養生満足度: 5作りもしっかりしていて、持ち運びにも不自由ない大きさです。
大きさも、脚立作業とその材料を置くのに丁度適したサイズだと感じています。
狭い場所では、折りたたんで使え値段の割にかなり使えます。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,915件のレビュー 平均満足度4.49(1915)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【保護等級】LED【光束(Lm)】ABS+PS【LED寿命(時間)】56【電球の種類】42【材質】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【連続点灯時間】IP20【点灯方式】単3形乾電池×3本(電池別売)【光度(mcd)】先端:18時間、側面:6時間【厚さ(mm)】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【フック】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【使用電池】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】100000
お客様の声
用途: 自動車修理工場での使用です。満足度: 5他の方の書き込みもありましたが、当方としましては、思っていた以上に明るく、また広角に光もいきました。
当方も昔(5年以上前)のLEDの棒タイプを持っていますが、これよりも光が直線的で、回りはさっぱり見えなく、明るさも、これ以上多くLEDが有るにもかかわらず、非常に暗いものです。
こちらに換えて、非常に明るく、また、電池式ということも有り、エネルーブが使えて重宝しています。
充電式は、充電中は使えないので、当方は電池式の方がいいです。
後は耐久性ですが、使い始めたばかりなのでわかりません。
まあ、1年程度で壊れても、安いのでいいかなと思います。
Uボルト (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)8695税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
大阪魂Uボルト (ステンレス)1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.32(78)
【ねじ山種類】ステンレス【材質】メートル並目
お客様の声
用途: キャリアの固定に使用します。満足度: 5キャリアの固定に使用します。
ホームセンターよりお安いですね!
アルミ製踏み台 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウアルミ製踏み台1台
レビュー:467件のレビュー 平均満足度4.64(467)
【特長】アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
【仕様】80【天板寸法・奥行(mm)】折りたたみ標準タイプ【収納寸法・奥行(mm)】155【最大使用荷重(kg)】160
お客様の声
用途: キャリアの脚立固定の台として満足度: 4車のルーフの脚立固定時の踏み台として使用しています。天板が少し弱いような気がしますけど、価格が安いのと軽いので、重宝しています。
ラクラククーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業ラクラククーラント1本(2L)
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.60(144)
【特長】希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
【タイプ】エチレングリコールその他【危険物の類別】-40/-【RoHS指令(10物質対応)】希釈不要【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40【成分】非危険物【凍結温度(℃)】対応
お客様の声
用途: 次回交換時満足度: 5最初から混合されているので楽でした。ただ抜けにくい車両には原液タイプの方がいいかもしれません。
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックル1本
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.42(93)
【特長】バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
【材質(止具)】10【使用荷重(kg)】50【材質(ベルト)】ポリエステル【破断荷重(kg)】POM
お客様の声
用途: 軽トラの荷物固定に満足度: 5今までは近くのホームセンタで購入した4Mの物を使っていたが、嵩のある物で使用すると微妙に長さが足らずにイライラしていたので、この6Mの物を見つけて即4本購入 早速使用してみたが長さは十分だし固定しやすく外すのも簡単でこれからも便利に使えそう。 今回はバックルが樹脂タイプの物を購入したが、金属タイプの物を追加で購入する予定。
バンジーコード ユタカメイク
販売価格(税別)118130税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユタカメイクバンジーコード1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度3.84(74)
【特長】伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
【用途】荷物の仮留め、固定等。
【材質】天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール【仕様】両端フック
お客様の声
用途: バイクのリアキャリアの荷物固定満足度: 5設計が秀逸でとても丈夫。
百円ショップのものと比べると天と地ほどの差があります。
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャリアケース満足度: 5転がりも良く音も静かで安価で満足しています。あとは耐久性に期待します。
クレモナSトラックロープ まつうら工業
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
まつうら工業クレモナSトラックロープ1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.76(41)
【特長】(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
【用途】トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
【仕様】両端リング(輪)加工
お客様の声
用途: 4t車 荷台の固定満足度: 5丈夫で扱いやすく購入して良かったです。
自転車用LED電球 GAIO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GAIO自転車用LED電球
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.26(23)
【特長】通常の電球に比べて少ない電流で発光するので坂道などの発電量が少ない場合でも最低減の明るさを確保。 高輝度SMD タイプLED 採用で省エネ高発光。 LED の配置を計算し360 度マルチ発光でランプヘッドの反射板を最大限に活用。 ハブダイナモの場合でも6Vであれば使用可能です。
【用途】自転車用ダイナモ( 発電機) に設置してある電球と交換。
【ライト種類】LED
お客様の声
用途: 自転車の電球交換満足度: 1この電球を購入するのは2個目です。1個目は電球も明るく素晴らしかったので2個目を購入。
ところが、LED電球取付の為ネジ込みしていると金属部(ネジ部)とLED基盤の台座がしっかりカシメてないのか接着されていないのか
最後までネジ込んだところ1/4周程回転し中の電線が切断され点灯しません。壊れました。そんなに力をかけた覚えはないのですが。
他にもそのような物があるのではないでしょうか。点検してみて下さい。それとしっかり接合するように改良をお願いします。
ハイグレードベルト BK カーメイト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カーメイトハイグレードベルト BK
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】従来の素材よりも強度が強いポリエステル採用
【用途】高強度・ポリエステル製ベルト
お客様の声
用途: ハイエース ルーフキャリアに脚立を固定するとき満足度: 5ホームセンターで安価に購入できる商品はストーッパーのバネが壊れたりベルトそのものが厚みが無いので先端がほぐれてくるが、ハイグレードベルトはベルトが厚くしっかりしている。
ストッパーもしっかりしているので緩む心配がないので安心して使用できる。
(51306)ブッシュ ホンダ
販売価格(税別)330363税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
お客様の声
用途: アルミパイプ製のラダーに脚立を固定する当てゴムに使用満足度: 5全くの用途外使用です。キャンピングカーのアルミパイプ製ラダーに移動時に脚立を固定するときの当てゴムに使用しております。 緩衝ゴムがないと走行時に異音がし、金属同士では、滑べり落ちる危険性があります。現在まで同じ方法で固定しておりましたが、ゴムが紫外線劣化にクラックが発生したため、交換のため購入しました。
 後は床下部品で、本来ならば、紫外線暴露されない部分での使用が前提のため、紫外線クラックが気にかかるところです。
 汎用ゴム部品では、紫外線暴露禁止などの注意書きがあるのですが、純正部品にはこれらの注意書きが一般的にありませんのが、気がかりな点です。
脚立安全ストッパー 本宏製作所
販売価格(税別)9,69810,668税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 階段で脚立を使用するため満足度: 5使いたい前日に注文したにもかかわらず、即日発送していただいたおかげで間に合いました。ほかの店舗では無理な条件です。商品自体もコストパフォーマンス的に全然問題なしというか、大満足です。強度もしっかりしている印象を受けました。本当にいい買い物ができました。また、利用します。
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション
販売価格(税別)262288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】外周のくぼみが操作性を向上させます。
【使用温度範囲(℃)】ポリアミド【材質(取付部)】黄銅(カドミウム低減材)【取付部】めねじ【色(本体)】丸形【材質(本体)】-30~130【種類】つや消しブラック
お客様の声
用途: ルーフキャリアの固定満足度: 5探していたものが見つかりました。感謝
カーゴベルト モノタロウ
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカーゴベルト1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.27(22)
【特長】2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
【用途】軽量物の荷締め。
【材質(止具)】約4【材質(ベルト)】【ベルト長さ(m)】19【ベルト幅(mm)】40【色】200【破断荷重(kg)】PP【使用荷重(kg)】亜鉛合金
お客様の声
用途: 二輪車の荷台固定満足度: 4バックル部分がスチールということで丈夫そうなので購入しました。
しかし、現物の止具の主たる部分は磁石にはつかない金属で亜鉛ダイカストの様です。
破断荷重200kgはベルト自身の強度でしょうか? 使用荷重40kgは納得できます。
二輪車用に 4m は長すぎる感じが有ります。長いのでぐるぐる巻く感じに成ると思います。
止め具1っ箇所でぐるぐる巻くよりは 複数の独立した止め具で並列固定できるほうが、フェールセーフ的観点でも良いので 2m x 2個セットとかの商品バリエーションがあっても良いかと思います。
トラックロープ 混撚 SK11
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SK11トラックロープ 混撚1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
【用途】トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
【仕様】両端リング加工(アイ加工)
お客様の声
用途: 軽トラックに荷物を乗せた時の固定満足度: 410mで長過ぎず使いやすいちょうど良い長さ。また適度にしなやかさがある。

軽トラ、ルーフラック、荷台の荷物固定に使う商品」に関連する商品一覧

トラックの積み荷の固定に使う商品

トラックの積み荷の固定に使う商品

ラッシングベルト シボリ縫製,ラッシングベルト