【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
【用途】カーエアコン用
【タイプ】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a【危険等級】134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10【危険物の類別】蛍光剤なし【ねじサイズ】Ⅲ【危険物の性状】第四類【成分】第四石油類【危険物の品名】10mL【危険物の数量】M14×1.25【容量(mL)】非水溶性
電装店で行って貰うと5000円以上(工賃込み)取られ、経営に役立っている。