農業機械の駆動に使う商品

農業機械の駆動に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーン」「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (レッド)1本
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.65(129)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【角度(°)】40【ベルト形】A
お客様の声
用途: 農業機械の駆動満足度: 5小径は常備していない販売店もありますので助かります。
即交換したい場合は発注からのタイムラグが問題ですのでストックすることにしています。
用途: 農業機械の駆動満足度: 5基準価格の50%OFFとなっていますが、実際の市価の35%OFFくらいだと思います。
それでも圧倒的に安いです。
バンドー製ですので何も問題はありません。
用途: 農業機械の駆動満足度: 5購入元によりますが、スタンダードの価格でレッドが買えます。
だからレッドにします。
RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエインRSローラーチェーン 1列1本
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.81(53)
【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
【付属品】ジョイントリンク1個付【材質(本体)】スチール【タイプ】ユニット単位【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: 農業機械の駆動用として満足度: 5比較的負荷のかかる部分のため、椿本を選択しました。
価格もお値打ちと思い満足です。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形1本
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.70(156)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SA形【ベルト高さ(mm)】7.0【ベルト上幅(mm)】12.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: 農業機械の駆動満足度: 5他のA形Vベルトに比べて耐久性に優れていると思います。
標準形ローラーチェーン 1列 DID
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
DID標準形ローラーチェーン 1列1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.83(12)
【材質(本体)】スチール【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: 農業機械の駆動用として満足度: 5低価格の為、大変満足。

農業機械の駆動に使う商品」に関連するカテゴリ