【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。
吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【適合容器内径(Φmm)】灯油(JIS-1号灯油)【主材質】約530【使用液】約550【全長(mm)】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【使用乾電池】約-5~45【使用温度範囲(℃)】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【駆動方式】赤外フォトインターラプター【センサー】50【ホース長さ(mm)】単3乾電池2個(別売)【仕様】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【吐出し量(L/min)】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂