農薬、液肥、消毒薬の希釈に使うおすすめ商品

農薬、液肥、消毒薬の希釈に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「ビーカー」「スプレー」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【色】24【全長(cm)】ニトリルゴム【入数(枚)】約0.08【厚さ(mm)】ブルー【材質】100【機能】食品衛生法適合【粉有無】耐油【エンボス加工】粉無【規格】指先エンボス
お客様の声
用途: 農薬散布時の防護として満足度: 4薄くて作業しやすいのでリピートで買いました。破れ難ければなおいいですが…
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ
販売価格(税別)8695税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウハンドスプレー PEボトル1本
レビュー:569件のレビュー 平均満足度3.40(569)
【特長】ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
【材質】(ノズル)PP、(ボトル)PE【使用流体】(ノズル)赤色、(ボトル)白色【色】
お客様の声
用途: ホルモン剤の散布満足度: 5噴霧具合が良く握りも良いです。
シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
宇都宮製作シンガーニトリルディスポグローブNo.2001箱(100枚)
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.38(292)
【特長】天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
【用途】衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
【材質】合成ゴム(ニトリルゴム)【色】25【入数(枚)】ブルー【規格】100【粉有無】食品衛生法適合【全長(cm)】耐油・耐薬品・耐突刺【機能】粉付
お客様の声
用途: OIL交換時や農薬の散布時など満足度: 5十分な厚みがあり、破れにくそう。Mサイズを購入しましたが、少し大きめでした。
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ
販売価格(税別)609670税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプ1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.30(159)
【特長】特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
【用途】清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
【目盛】500【容量(mL)】(1回の噴霧量)約1.1mL【材質】PP ・PE ・LLDPE(本体)【仕様】235【高さ(mm)】50mL単位【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 清掃時の洗剤散布に満足度: 5どの角度で噴霧しても勢いが変わらず重宝してます。
霧が細かく広がるので適度な量の散布がしやすいです。
ビーカー ガラス製 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 消毒薬の希釈に使用。満足度: 5使用感質ともに満足です。5ccの目盛があればさらに良いと思います。
広口瓶 中栓付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ広口瓶 中栓付
レビュー:184件のレビュー 平均満足度3.96(184)
【特長】中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。
【用途】流体の保管に。
【使用可能温度範囲】HDPE【材質】-40℃~80℃
お客様の声
用途: 除草剤希釈の時満足度: 5口が広いので使い勝手が良いです。価格も手頃です。
カッティングペースト DENSAN(ジェフコム)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DENSAN(ジェフコム)カッティングペースト1個(100g)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
【種別】キャップ付【仕様】チューブタイプ
お客様の声
用途: ドリル、タップ作業満足度: 5とても使いよく、必要な分だけ片手で絞りながらもう片方の手でハンドルを廻すことができ作業効率が良かった。十分満足できた品だった。
スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用) SARAYA(サラヤ)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用)1本(0.5L)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
【RoHS指令(10物質対応)】空容器【効果】75【商品タイプ】対応【質量(g)】その他
お客様の声
用途: 塩素剤希釈液散布満足度: 4表題の用途が主です。他に塗料用の希釈液を充填して使用してます。わざわざの散布ボトルのみの購入に応えてくれるように、塗料用希釈液に対しての耐久性は申し分なく、何年も使用しても劣化が見られません。(アセトン、第2類希釈液)しかし、他のスプレー同様に塩素液の使用において、一応耐久性はあるものの、弱い事に変わりなく、寿命が少し長いぐらいのレベルです。
噴霧の精度は良く、繊細な霧が射出されますのは有難い限りです。
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フルプラプレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
【用途】園芸用
【材質(ホース)】蓄圧式【型式】肩掛式【材質(ノズル)】ポリエチレン(PE)【種類】ステンレス(SUS304)【材質(タンク)】エラストマー(TP)
お客様の声
用途: 果樹の殺虫剤散布満足度: 5本体がプラスチックなので、体に触れて持ち歩くのに冷たくなくてありがたい。
ノズルが長く伸びるので、高い場所にも容易に散布が出来るのでありがたい。
作業の能率が上がりました。
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビン1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.17(24)
【特長】経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
【材質(キャップ)】LDPE【口内径(Φmm)】HDPE(ノズル付)【材質(本体)】20.5
お客様の声
用途: 園芸用殺菌剤の希釈・散布満足度: 5500mlを使用しました。
液漏れ等のトラブルは無く、強度にも問題はないと思われます。
目盛りは見やすく容易に希釈できましたし、水勢や硬さも程よいものでした。
使用感のいい商品だと思います。
透明計量カップ アズワン
販売価格(税別)168185税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 希釈液用満足度: 5苔駆除や除草剤の希釈倍率が色々あり必要になり購入、10ml単位の目盛付で使いやすい。
ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウケミカルスポイト ジャバラ式1袋(10本)
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.26(66)
【特長】ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
【材質】LDPE【使用温度範囲(℃)】-30~60
お客様の声
用途: 農薬の希釈満足度: 2「安っぽい」が第一印象ですが、値段相応かと。
農薬の希釈に使う程度ならこれくらいの精度で十分です。
肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)8,6989,568税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)肩掛S5型1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【ホース内径(Φmm)】蓄圧式【付属品】5【ホース長さ(m)】肩掛式【種類】1.0【ノズル長(mm)】360【対応溶液】薬剤【ノズル】一頭口【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】5【質量(kg)】0.475【タンク容量(L)】計量機能付キャップ【型式】1.2【常用吐出圧力(MPa)】130×240×360
お客様の声
用途: 家庭菜園の殺虫剤散布満足度: 4予想よりコンパクトで、軽量でした。ノズルの長さと、噴射の仕方も、近距離での使用に合っている。
ハンドルコック セフティー3
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3ハンドルコック
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【用途】噴霧器パーツ
【ねじ径】60【質量(g)】160【高さ(mm)】120【幅(mm)】20【奥行(mm)】PF1/4
お客様の声
用途: 農作業で散布します。満足度: 5コックの開閉と違い、散布したい場所に的確にスムーズにハンドルが開閉できて重宝している。
ベビーダスター BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)6,5987,258税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)ベビーダスター1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
【種類】散粒機・散布機・散粉機【質量(kg)】0.7【タンク容量(L)】薬剤【対応溶液】0.5【散布幅(m)】0.3
お客様の声
用途: キャベツ,ナス、トマト、キュウリ等、野菜の殺虫剤粉末散布満足度: 5負荷も少なく大量の散布が実施出来て満足しています。
ステンレス杓型噴霧器 セフティー3
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3ステンレス杓型噴霧器
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】柄杓型の除草剤噴霧器
【用途】噴霧作業。 園芸防除草剤散布用。
【種類】手動式【耐圧力性(kg/cm2)】1.2【主な用途】手持式【対応溶液】ガーデニング【型式】薬剤【常用圧力(kg/cm2)】7【タンク容量(L)】(最高)3【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】185×410×110【質量(g)】460
お客様の声
用途: 液肥や農薬の散布に使用する満足度: 4仕様した感じは 人夫々ですが買って不満は無かったです。
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型1着
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.33(24)
【特長】乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
【用途】粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
【種別】【製法】フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い【機能】つなぎ【RoHS指令(10物質対応)】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)【適合JIS規格】使い捨て【材質】フラッシュスパン【JIS規格】粉体防護【縫い目形式】タイプ6(ミスト防護用密閉服)【色】対応【仕様】なし【区分】JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【ポケット】外縫い
お客様の声
用途: 農作業での農薬散布満足度: 5農薬散布の際、農薬から体を守れる上、通気性もよく、大変満足しております。摩擦に弱く擦れたり力がかかると、すぐに破れてしまうのは、ちょっと残念でした。
お客様の声
用途: 液肥の散布時満足度: 5商品自体、おおむね満足しています。 後は価格がもう少し安ければ良いです。 理想は100円台です。
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
興研KGC-10Lシリーズ吸収缶1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.50(36)
【区分】S-1【取付け方法】外付式
お客様の声
用途: 農薬の散布満足度: 5まったく臭わないので快適に作業できます。
メスシリンダー ポリ製 モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウメスシリンダー ポリ製1個
レビュー:125件のレビュー 平均満足度4.39(125)
【特長】便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
【用途】液体等の体積の簡易測定に。
【材質】PP【目盛】あり
お客様の声
用途: 農薬の希釈計量に満足度: 5ガラス製品を使用してきましたが、割れてしまい、ポリに変更しました。
普通の農薬で、10L以上作るのが普通なので、この程度の精度で十分です。
エンジン式動噴の希釈に使用するので、やはり、カラス製ではない方良さそうです。

農薬、液肥、消毒薬の希釈に使う商品」に関連する商品一覧

ばら、バラの薬剤散布に使う商品

ばら、バラの薬剤散布に使う商品

動噴用ホース,肩かけ式噴霧器