通電確認に使う商品

通電確認に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「検電器」「ワニグチクリップ」「テスター」などの商品を紹介します。

テストリード T.SIN(テイシン電機)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
T.SIN(テイシン電機)テストリード1セット
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.38(29)
【特長】シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
【用途】通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
お客様の声
用途: 通電確認に使用しました満足度: 5スターティングモーターの通電に使用しました。自分の中途半端な電気知識を頼って、バッテリーに直流で接続して3秒でリード燃えました。けど、通電できてよかったです。
デジタルカードテスター モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウデジタルカードテスター1台
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.06(152)
【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
【仕様】(カウント)4000【付属品】収納ケース【電源】CR2032(別売)【DUTY】0.1~99%
お客様の声
用途: 通電を確認するために使用します。満足度: 2前の物が電池入れ替えの時に、裏ふたのビスが駄目になり購入しました。
裏ふたのビスの受けが金属なので強度があります。ただ、電池の入っている部分の部品やはんだ付けがかなりおおざっぱです、あと接触があまり良くないように思えます、テスターをあまり購入したことがないのですが、ポケットテスターだとこのぐらいの作りなのでしょうか、まだ現場で使用していないのですが、少々不安です。
用途: 通電確認満足度: 2●自分としては最も使用頻度が多い「通電確認」がしにくい。
・測定までにしなければならない操作が多い。
・測定物の状態によっては導電ブザーにジージーと雑音が入る。
●説明書が小さいため字も細かすぎて老眼には辛い。
●せめて初期動作確認用電池は付属してほしい。
●収納ケースが付属されていることを商品紹介ページに明確に記載した方がよいと思う。(この手のテスターはコード付テストペンの収納の課題はつきものだが、その点を含め、そこそこ工夫されている)
※モノタローブランドとしては、機能と価格のバランスを考えるとやや高価。
信頼性の高さゆえモノタローブランドを選んだ者としては、本品とは別にシンプルで安価なテスターもそろえてほしいところ。
検電器 HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)検電器1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.52(44)
【特長】コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。
電池消耗を確認できる電池チェック表示。
3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
【用途】検電器
【適合規格】測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326【使用周波数(Hz)】50/60【動作表示】赤色LED点滅および断続ブザー音【オートパワーオフ】約3分経過後に電源オフ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 4光と音で確認できて良い。
検電部が半導電性のゴム質のほうが、良いと思います。
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用1本
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.27(138)
【特長】光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
【用途】通電・極性の確認などの検電作業
【材質】ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC【材質(キャップ)】PP(前後共)【検電範囲(V)】(DC)6~24【コード長さ(cm)】(伸縮時)約38、(伸長時)約200【材質(ボディ)】ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)【材質(針)】鉄(ニッケルメッキ)
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 5アース用クリップは大きくて使いやすいがコードが細くちょっと心配です。テスターの下のあたりに補強も無いのですっぽ抜けるような気もします。音が出るのは非常に有り難く使い勝手は大変よろしいです。
デジタルテスタ カスタム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カスタムデジタルテスタ1台
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.58(48)
【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【付属品】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【トラスコ品番】449-2285【電源】A23(12V)電池1個【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×55×27【交流電圧(V)】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【抵抗(Ω)】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【直流電圧(V)】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【直流電流(A)】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【サンプリング】2.5回/秒【使用温湿度範囲】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【保存温湿度範囲】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【安全規格】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【アズワン品番】2-7674-01
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 5頻繁に使う訳ではありませんが、安かったので「持ってても良いかな」と思い購入してみました。
《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂詰製作所《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.29(21)
【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】8.2【内蔵ランプ】放電管【結線方式】リード線【材質】(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 3サイズのためかもしれませんが、やや暗いイメージがあり、ONとOFFの違いが判りづらいかもしれません。もちろん、事前に点灯させればONである事は理解できますが・・・
パイロットランプ 12V(コード付) YEC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YECパイロットランプ 12V(コード付)1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【仕様】パイロットランプ一体式
電球・コード付
【質量(g)】10【電圧(V)】12【電球】DC12V 0.07A【取付穴径(Φmm)】11【材質(レンズ)】ポリカーボレンズ
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 4LED以外の製品が少なくなってます、でもニーズはあります。
電池BOX 3×8 ELPA
販売価格(税別)
361
税込397
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPA電池BOX 3×81個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.30(20)
【特長】電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
【仕様】単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用【質量(g)】22
お客様の声
用途: 通電確認用として満足度: 5LEDテープやその他電装品の12V通電を今まで単1電池で確認してました。
これがあるとニッケル単3電池で確認出来るので便利です
検電テスター エーモン
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン検電テスター1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.53(36)
【特長】使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
【用途】配線コードの検電に
【コード長さ(m)】0.8【電圧許容範囲】DC6V~24V用
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 3頻繁に使うわけではないのでこれで充分でした。
用途: 通電確認満足度: 5クリップとコードが切れやすいので改善してほしい。
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【形状】その他【光源】LED【LEDランプ】Φ5【結線方式】はんだ付け【材質】ポリカーボネート樹脂
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 1購入したのは、この画像の商品ではありません、購入した商品画像をはりつけてください。配線の接続端子の強度不足で使えませんでした。
アナログテスター オーム電機
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 通電確認満足度: 5小型なことから、ちょっとした作業にはとても便利に使用しています。

通電確認に使う商品」に関連する商品一覧

通電テストに使う商品

通電テストに使う商品

検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用,クリップ