【特長】ガラスクリーナーでは落とせない頑固な油膜やうろこをスッキリ落とします。さえぎられていた視界も回復し、快適さもアップします。
【用途】ガラス・ミラーのうろこ取りに。
【使用方法】1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。【成分】適するもの:自動車用窓ガラス、ガラス製ミラーの油膜及びウォータースポットの除去、陶器製トイレの水垢、ステンレス(表面加工のないもの)の汚れ除去、洗面台、浴室のタイル。
適さないもの(上記以外のもの):ステンレス(鏡面加工仕上げ、ヘアライン加工等の表面加工の施してあるもの)・アルミ・貴金属製品、塗装面、プラスチック、特殊表面処理ガラスなど。【使用量】無機系研磨材・増粘剤【仕様】クリーム状【タイプ】フロントガラス1枚あたり20g程度(作業時間約10分)