電気カンナの修理に使う商品

電気カンナの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カーボンブラシ」「ベアリング」などの商品を紹介します。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.85(216)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】フランジ無【転動体材質】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】フラット【フランジ】深溝玉軸受【JIS等級】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 5部品交換が簡単にでき満足です。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.79(80)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】0【材質(本体)】両側シールド形【シールド形状】ラジアル【転動体材質】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【JIS等級】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 5簡単に部品交換ができ満足です。
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.80(54)
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【シールド形状】両側シールド形【外輪タイプ】ラジアル【転動体材質】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 5簡単に部品交換ができ満足です。
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.86(29)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【荷重方向】両側非接触シール形【外輪タイプ】深溝玉軸受【シールド形状】フラット【軌道輪列数】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】0【材質(本体)】ラジアル【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】6000
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 5簡単に部品交換ができ満足です。修理費用も見積もりの十分に一位で出来ました。
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 5WEBカタログには該当機種が載っていたので迷うこともなく購入出来た。
銀行振込は楽天銀行限定なのがとても不便
カーボンブラシ マキタ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタカーボンブラシ1セット(2個)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【適合機種】(9803:チップソー研磨機)、(3701)【型番】CB-76【部品番号】191947-0
お客様の声
用途: 電気カンナの修理満足度: 530年使用しているマキタの電気かんなのブラシ交換をしました。よくこんなに古いモデルの補修部品があることに関心しました。

電気カンナの修理に使う商品」に関連する商品一覧

電気配線修理に使う商品

電気配線修理に使う商品

ビニールテープ,絶縁キャップ