【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
【材質】UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2【仕様】66ナイロン【ループ引張強度最小値(N[kgf])】-40~85【寸法B(mm)】7.4【寸法T(mm)】11【寸法C(mm)】20.1【寸法D(mm)】8.8【使用温度範囲(℃)】1.3【寸法A(mm)】222.3(22.67)