【特長】ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
【使用方法】アルカリ性(pH13)【主成分】必ず換気をよくしてから使用して下さい。
カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。
変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。
黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)
黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。【種別】ジェル状強力かび取り剤【使用量】次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤【使用濃度】(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)【液性】原液