食品工場床洗浄用の商品

食品工場床洗浄用の商品のページです。 この使い方におすすめの「水切りワイパー」「デッキブラシ」「高圧洗浄機」などの商品を紹介します。

高圧洗浄機 モノタロウ
販売価格(税別)9,79810,778税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ高圧洗浄機1台
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.03(230)
【特長】1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
【吐出圧力(MPa)】(最大)10、(定格)7【消費電力(W)】5【定格電圧(V)】ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書【水量(L/min)】50/60【周波数(Hz)】1400【防水性】100【水温(℃)】5【付属品】14【定格使用時間】約30分【始動電流(A)】55【コード長さ(m)】40以下【定格電流(A)】IPX5
お客様の声
用途: 食品工場内の床洗浄などに。満足度: 5パワー・品質は、ケ○○ャーと比較しても遜色ない。
あとは耐久性がどうか。
使用して1週間ですが、今のところ異常なし。
EFラバーブルーム テラモト
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラモトEFラバーブルーム1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。
【用途】ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
お客様の声
用途: 食品工場床洗浄用満足度: 4食品工場の床洗浄後の水切りとして使用しています。ラバーがしっかりしているので綺麗に水が切れます。
バーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色 バーテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
バーテックバーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】ブラシ素材のPETは、耐熱温度130℃、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
【用途】床の洗浄
【質量(g)】スペア【商品タイプ】200【ブラシ幅(mm)】PET(ポリエチレンテレフタレート)【トラスコ品番】PP(ポリプロピレン)【材質(ヘッド)】805-1632【奥行(mm)】【材質(ブラシ部)】280【色】64【毛丈(mm)】35
お客様の声
用途: 食品工場床洗浄用満足度: 4ブラシ部分は長くて強いので非常に使いやすいです。
柄のジョイント部分がネジ締めで少し緩みやすい気がしますが、問題はないです。

食品工場床洗浄用の商品」に関連する商品一覧

工場の床に使う商品

工場の床に使う商品

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ,ワイパー 水切り