食品製造の品質管理に使うおすすめ商品

食品製造の品質管理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「計量カップ」「デジタルはかり」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【色】24【材質】ニトリルゴム【機能】約0.08【粉有無】ブルー【エンボス加工】100【全長(cm)】食品衛生法適合【入数(枚)】耐油【厚さ(mm)】粉無【規格】指先エンボス
お客様の声
用途: 食品の製造満足度: 5いつも使用していますが、耐用が結構強いです。使い勝手もいい
用途: 食品の製造満足度: 5いろいろなメーカーの物を使ってきましたが
モノタロウの物は 厚さが均一なのでしょうか 一番破れにくい
ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉付
レビュー:1,040件のレビュー 平均満足度4.27(1040)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【色】24【入数(枚)】ニトリルゴム【材質】0.08【厚さ(mm)】ブルー【粉有無】100【機能】食品衛生法適合【全長(cm)】耐油【エンボス加工】粉付【規格】指先エンボス
お客様の声
用途: 食品の製造、配膳等満足度: 4着用時には 手の感触が 素手に近いくらい薄手で 作業もしやすい。丈夫で 破れにくいので 安心して使用できます。色が 青だけでなく 白や透明が 有ると嬉しいです。
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップ1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.71(55)
【特長】耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
【材質】PP【使用温度範囲(℃)】0~121
お客様の声
用途: 食品の製造時に計量カップとして使用満足度: 5清潔感も有り、大変に使いやすい
テーブルふきん モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウテーブルふきん1パック(60枚)
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.69(126)
【特長】薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
【用途】テーブル拭き等に
【サイズ(mm)】350×600【材質】レーヨン、ポリエステル
お客様の声
用途: 食品の製造時の台拭き、機器類清掃満足度: 5とても便利に、清潔に使えます。何度使っても毛羽立つことが少ないです。
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
【温度計の種類】0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)
-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
【電源】デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ【分解能(℃)】180(電池含)【使用温度(℃)】単4アルカリ電池2本【防塵防水性能】-60~550【仕様】144×43×117【質量(g)】0~50【測定範囲(℃)】HOLD測定/LOCK測定【特性】-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃【電池寿命(連続時間)】0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)【レーザー波長(nm)】D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)【測定方式】14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)【出力(mW)】IP54【距離係数】HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度【モード】1【温度表示方式】1以内(JISクラス2)【測定精度】650(平均波長)【本体寸法(mm)】デジタル【放射率】防塵・防水【表示サンプリング(秒)】放射温度計(ガンタイプ)
お客様の声
用途: 食品製造の品質管理満足度: 2本体の性能は大変優れていると思いますが、不満が1点あります。
グリップの最下部から本体カバーの樹脂部品と一体となった、紐状の「ねじ穴キャップ」が出ています。
防水防じんということで、ねじ穴にキャップが必要なのでしょうが、
これがなにかに引っかかって千切れることで、異物として混入するのが心配で、
現場で使えません。
そうでなくても、本体から浮いているので、簡単に外れてしまい、キャップとしての機能を果たしていません。
紐が本体から浮いていなければ、引っかかりにくいと思いますので、形状を変えるなりして改善してもらえれば良いのにと思いました。
フルフードキャップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフルフードキャップ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度1.00(3)
【特長】毛髪などの混入防止用キャップです。 面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。 メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。
【用途】混入防止を必要とする環境
【種類】【タイプ】フリー【サイズ】ツバ付き【色】フルフード【混率(%)】ポリエステル65、綿35
お客様の声
用途: 食品製造工程満足度: 1フリーサイズと表示されていたにもかかわらず、男性は、小さくて使用できませんでした。
完全に女性用です。
抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
【用途】・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など
【幅(cm)】50【厚さ(mm)】5
お客様の声
用途: 菓子製造時満足度: 5値段も安いし、届いた商品はヨガマットのように薄くて期待せずに使い始めましてが、あるのとないのと大違い!腰のだるさがいちどになくなり感動しました。洗い場に小さいサイズのものが欲しくなりました。
色もブラウンでよかったですし、大満足です。
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル1缶(1L)
レビュー:364件のレビュー 平均満足度4.60(364)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストオイルの補充満足度: 5ヤマハの2ストバイクにはこれが一番。安心して使えます。
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入) TRUSCO
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)1箱(30枚)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。
【用途】清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関
【手のひらまわり(cm)】フリー【再生材使用】760-6613【トラスコ品番】ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム【色】0.04【粉有無】半透明【サイズ】250【規格】30【エンボス加工】食品衛生法適合【全長(cm)】60【中指長(cm)】8【材質】28【入数(枚)】粉無【厚さ(mm)】内エンボス【質量(g)】使用
お客様の声
用途: 食品の加工時満足度: 4少しガサガサして滑りやすいし細かいものを扱う時にはやりにくいが、破けにくい印象で思いのほかゴムも下がってこないのでよかった。
デジタルはかり SLシリーズ A&D
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
A&Dデジタルはかり SLシリーズ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.41(27)
【特長】分解能1/2000
使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
【材質】ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)【表示書き換え間隔】230【計量皿寸法D(mm)】190【動作温湿度範囲】232【RoHS指令(10物質対応)】244【表示方式】137【計量皿寸法W(mm)】スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)【外形寸法W(mm)】ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)【表示】7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示【電源】デジタル【外形寸法D(mm)】-10℃~40℃、85%RH以下【仕様】マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)【外形寸法H(mm)】約10回/秒【電池寿命】対応
お客様の声
用途: 食品の製造に使っています満足度: 3食品の製造に使っています 丁度良いですね
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂
販売価格(税別)91100税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
お客様の声
用途: 食品機械製造満足度: 5注文後すぐに発送していただき急ぎだったのでとてもたすかりました。全ての商品がスムーズに手元に届く様、今後期待します。
シンガーニトリルグローブ(粉つき) No.770 ホワイト 宇都宮製作
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
宇都宮製作シンガーニトリルグローブ(粉つき) No.770 ホワイト
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】耐油性、耐薬品性に優れています。 突刺し強度に優れています。 手袋の向きを揃えてあるので、指先の部分に触れずに取り出せ、衛生的。 取り出し口の大きさを2段階で選択できます。 食品衛生法適合。
【全長(cm)】耐油・耐薬品・耐突刺【エンボス加工】ホワイト【機能】25【色】粉付【厚さ(mm)】ニトリルゴム【粉有無】0.09【入数(枚)】100【規格】食品衛生法適合【材質】指先エンボス
お客様の声
用途: 食品作業時に使用。満足度: 5素手になる時に裏返し、又はめるときに粉つきなのではめやすい。以前の手袋より長持ちし、ここ3年くらいこの商品を使用しています。
ル・パルフェ ガラス ボーカルジャー デニオ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
デニオル・パルフェ ガラス ボーカルジャー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
お客様の声
用途: 食品管理満足度: 3がっちりとした作りで悪くない密封ビン
ル・パルフェのエンブレムはおしゃれだが
透明度、歪みなどを考えるとかなり悪く、星硝のセラーメイトあたりの競合製品と比べると雲泥の差がある
というか、もう製造時ガラスを擦り切った跡のようなギザついた痕跡がある
なのでディスプレイ用に中に何かを詰めたいという時は注意が必要
こういった製品はボトルアクアリウムなどにも需要があるようだが
この製品はそういった透明度や歪みのなさが要求される用途には全く向かない
ただし、肉厚にできてはいるので耐久性は良いかもしれない
純粋に保存瓶として使うのであれば問題無いだろう
クリスターマスク 新日本ケミカル・オーナメント工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】表情を隠さない透明フィルム 使用者が違和感を感じない機能性 洗って繰り返し使えてコストダウンも実現
【材質】プラスチック【タイプ】山型
お客様の声
用途: 食品のリパック作業時満足度: 5今まで不織布のマスクを使用していて、メガネの曇り、呼吸がスムーズに出来ないとスタッフからの意見で、今回クリスターマスクに変えたら、好評でした。今後も使用いたします。
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン
販売価格(税別)1,6981,868税込
特価
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
【材質(車輪)】鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)【形状】産業用キャスター【ストッパー】自在車【車輪タイプ】ユニクロメッキ【種別】なし【金具仕上】プレート式自在車キャスター【キャスタータイプ】単輪
お客様の声
用途: 食品工場で使用している台車に使用しています満足度: 5工場内の床面の状態が悪く クッション性、耐摩耗性に優れているウレタン車を選びました
価格も使用度も大満足です。知り合い、同業者におすすめ中
クリーンネット#50 宇都宮製作
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
宇都宮製作クリーンネット#501袋(20枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
【色】ホワイト【サイズ】フリー(男女兼用)【材質】ナイロン
お客様の声
用途: 製菓製造時満足度: 4後頭部の部分にゴムがついているとすっきりします。
レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
天牛(富士手袋工業)レディすべり止め手袋1セット(5双)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】女性にうれしい小さめサイズです。
【用途】ガーデニング、園芸、一般作業、DIYに。
【素材】滑り止め付【材質(すべり止め)】2【機能】塩化ビニール(PVC)【性別】綿・ポリエステル・レーヨン【糸本数(本)】女性用
お客様の声
用途: 紙器製造満足度: 5女性用の軍手はサイズと色。以前黄色のポチポチのタイプを一度だけ買った事があるのだが、女性軍から「やっぱりピンク!」と言われたので、それからはずっとこの軍手をリピ買い。サイズはどんな女子(時々男子)にもぴったりで良い。
シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
宇都宮製作シンガーギャザーキャップ
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.62(26)
【特長】耐久性に富んだ生地 安心の構造 扱い易い形態 男女兼用 コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。
【材質】フリー【種別】ディスポタイプ【サイズ】ポリプロピレン・天然ゴム
お客様の声
用途: 食品製造満足度: 4干しわかめの袋詰め選別作業になくては、ならない。

食品製造の品質管理に使う商品」に関連する商品一覧

製造現場のあんどんに使う商品

製造現場のあんどんに使う商品

ニューレギュラーマスク耳掛,AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用)