食品製造機械に使う商品

食品製造機械に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「ベアリングユニット」「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (レッド)1本
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.65(130)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【角度(°)】40【ベルト形】A
お客様の声
用途: 食品製造機械満足度: 5寿命が、倍以上持つので、機械が安定して作動し、スムースに作業できる。
外しにくいところなので、品質がよいものが良い。分解して外す手間が 半分以下。
いいものは 高くても導入すべきである。
フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)フードシリコンスプレー
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.24(29)
【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 食品製造機械に使用満足度: 4H1グレードでこの価格は安いほうだと思います。
バイオアドニール スプレー ヤナセ製油
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ製油バイオアドニール スプレー
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
【用途】食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
【タイプ】スプレー【使用温度範囲(℃)】-10~100【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 食品製造用の機械満足度: 5類似商品が少ないが安心して使用できます。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.79(29)
【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
【形状】ピロー形ユニット【軸穴種別】円筒穴形(止めねじ付)
お客様の声
用途: 食品製造機械満足度: 5以前は注油式しか無かったが、食品機械には 無給油のこれが良い。
象印ベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)象印ベルトワックス
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.80(10)
【特長】平ベルトのスリップ止めに効果があり、伝導効果を良くする。
長時間効果を発揮する。
【用途】スリップ止め
【仕様】燃焼性/あり
揮発性/低い
【成分】モーターオイル・ステアリン酸石鹸【使用方法】平ベルトに塗りつける。【引火点(℃)】200以上【密度】0.9(20℃)【外観】褐色透明固形
お客様の声
用途: 食品製造の機械に使用する。満足度: 5ベルトのすべりが全く無く、大変良いです。

食品製造機械に使う商品」に関連する商品一覧

食品製造の品質管理に使う商品

食品製造の品質管理に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,ニトリルゴム手袋 極薄 粉付