食洗機に使う商品

食洗機に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「洗濯機用ニップル」などの商品を紹介します。

多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリース1本(85g)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.53(55)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
【融着荷重(kg)】81.73【粘度】400【色】2(NLGI)【使用温度範囲(℃)】半透明白色【使用目的】-40~232【NLGIグレード】グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑【荷重摩擦指数(kg)】260以上【滴点(℃)】0【離油度(%)】GC-LB
お客様の声
用途: 食洗機満足度: 5食洗機の修理で、水グリスの代わりで使用しました。
ポンプとパッキンの間に防水シールがわりに塗布しましたが、水漏れなどしこなく、非常に良好です。
食品機械や医療機械などでも使え、価格も、一般的なシリコングリスよりも安く、良いですね。
用途: 食洗機満足度: 5食洗機の修理で、水グリスの代わりで使用しました。
ポンプとパッキンの間に防水シールがわりに塗布しましたが、水漏れなどしこなく、非常に良好です。
食品機械や医療機械などでも使え、価格も、一般的なシリコングリスよりも安く、良いですね。
フィニッシュ パワー&ピュア 粉末 レキットベンキーザー・ジャパン
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
レキットベンキーザー・ジャパンフィニッシュ パワー&ピュア 粉末1個(660g)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】食洗機洗剤ユーザーから求められている洗浄力と安全性(安心)の両方を兼ね備えた、新しいフィニッシュ「パワー&ピュア」。余分な科学成分をカットしつつ、99.9%除菌できます。
【使用場所】詰替【商品タイプ】キッチン
お客様の声
用途: 食洗機時満足度: 5他の洗剤より汚れ落ちが、良いと思います。またパナソニック指定洗剤です。
お客様の声
用途: 食洗機用として満足度: 5パナソニック製食洗機を設置する際、食洗機専用水栓は高価だったため、通常の水栓とこちらのニップルを組み合わせて試しました。全く問題なく使えています。
食洗機用洗剤ジョイジェルタブ P&G
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
P&G食洗機用洗剤ジョイジェルタブ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】粉末XジェルX庫内消臭で予洗いいらずで庫内も消臭! 粉末はこびりつき汚れに、ジェルはギトギト油汚れに作用し効果的に汚れを落とします。 その上庫内消臭ライムを配合しているので庫内のイヤな匂いも気にならない。
【使用場所】キッチン【商品タイプ】本体【シリーズ】ジョイ
お客様の声
用途: 食洗機満足度: 5少々値段が高く感じるが、手軽に使えて洗い上がりにも満足しています。
食器洗い洗剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ食器洗い洗剤
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.23(86)
【用途】野菜・果物・食器・調理用具
【使用量】界面活性剤14%(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定化剤【成分】液体【商品タイプ】中性【タイプ】水1Lに対して1.5mL【液性】業務用本体
お客様の声
用途: 食洗機満足度: 5泡切れが良く、経済的で、
匂いがないのがいい