駐車場の出入口に使う商品

駐車場の出入口に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カーブミラー」「カラーコーン」「段差プレート」などの商品を紹介します。

段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製1個
レビュー:305件のレビュー 平均満足度4.58(305)
【特長】高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
【用途】車庫前の段差などに
【材質】ストレート【色】連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚【ボルト穴径(Φmm)】天然ゴム+SBR+ナイロン繊維【タイプ】【エコマーク認定】認定【付属品】約10【エコマーク認定番号】23 128 018
お客様の声
用途: 駐車場の出入口満足度: 4おきたい所に、ジャストフィットでした。いい感じ!!
用途: 駐車場の出入口満足度: 5プラスティック製のものが音がうるさいのでこちらを買いました。
おかげさまで静かに駐車場への出入りができ満足してます。
あとは耐久性ですね。
コーナープレートも併せて購入したほうが良いです。落ち葉等ゴミが多少溜まりづらくなります。
段差プレート 樹脂製 モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 樹脂製1個
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.39(237)
【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
【用途】ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
【タイプ】(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm【高さ(mm)】ストレート【材質】270【穴サイズ(mm)】100【奥行(mm)】ポリプロピレン(含む再生材)
お客様の声
用途: 駐車場の出入口に使用満足度: 4連結して使用していますが、以前に購入した物と、今回購入分を連結させた所、少しだけ 直線が出ない様です。ボルトの締め方が悪いからかなぁ~とも思いますが、
カーブミラー グリーンクロス
販売価格(税別)7,1987,918税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンクロスカーブミラー1台
レビュー:35件のレビュー 平均満足度3.94(35)
【特長】ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
【用途】車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
【材質】ポリカーボネイト
お客様の声
用途: 駐車場出入り口満足度: 5コスパはかなり良いでが、取り付けステーが若干貧弱です。値段を考慮すればしかたないかも。
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式1個
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.35(111)
【特長】カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
【用途】工事時の安全対策として。
【寸法(幅W×高さH)(mm)】【電源】約2~3年(使用状況による)【点滅数(回/分)】本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン【LED色】約130【耐用寿命】Ni-MH(ニッケル水素)【カバー色】80×150【差込穴径(mm)】クリア【質量(g)】約90【材質】40【LED使用数(個)】4
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口満足度: 5この値段で、ソーラー式LEDの赤色灯が手に入るので是非お勧めの商品です。
ステンレスミラー 丸型 信栄物産
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
信栄物産ステンレスミラー 丸型1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.72(18)
【特長】ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
【用途】駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
【型式】丸型【材質】壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで【仕様】ポール、壁面【取付可能対象】(鏡)ステンレス
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口満足度: 5ステーが欲しかった。パイプが必要だったりするのは購入時にわかると良かった(見落としました)
あとは台風などの強風時の強度が問題です。
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート 新潟精機(SK)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新潟精機(SK)コンクリート側溝フタ用セーフティープレート1パック(2枚)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
【用途】危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
【幅(mm)】33(ストッパー込)【全厚(mm)】15~55(ストッパー)
お客様の声
用途: 駐車場出這入り口満足度: 4以前は、プラスチック製の物を使用しておりましたが、外れたり無くなったりしてました。砂利敷の駐車場なので、側溝に砂利が落ちる事無く、安心して使用しています。プレートを差し込む際に、女性には調整時少しちからがいるようです。
プラスチックチェーン箱入 ハイロジック
販売価格(税別)5,4986,048税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 駐車場出入り口満足度: 5色も鮮やかで良く目立ちます
サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
片岡産業サウンドルース(騒音防止用パッキン)1セット(2本)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。
冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。
ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。
強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
【用途】商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。
【長さ(mm)】990
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口満足度: 4グレーチングのアングルの大きさにぴったり嵌まりました。ガタツキの音も軽減されました。
トラックミラー モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口用満足度: 5この値段なので期待はしていませんでした、ところが大きさ的にも取り付け方法も思っていたより大変良いものでした。4分の水道管を利用して取り付けましたバッチリです。
段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 車用 コーナー ゴム製1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.55(76)
【特長】高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
【用途】車庫前の段差などに
【ボルト穴径(Φmm)】コーナー【タイプ】連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚【色】10t車まで通行可能【材質】天然ゴム+SBR+ナイロン繊維【適合】【エコマーク認定】認定【エコマーク認定番号】約10【付属品】23 128 018
お客様の声
用途: 駐車場の出入口満足度: 5角に落ち葉やゴミが溜まりづらくなるので設置した方が良いです。
ブロックはさみ込み専用金具 信栄物産
販売価格(税別)8,0988,908税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
信栄物産ブロックはさみ込み専用金具1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
【用途】ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
【適合品番】ブロックはさみ込み専用金具【取付幅(mm)】スチール(ユニクロメッ)【材質】S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50【仕様】80~21
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口満足度: 5取り付けが容易でありました。耐久性はこれからだと思われます。
ステンレスミラー 丸型 信栄物産
販売価格(税別)9,89810,888税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信栄物産ステンレスミラー 丸型1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
【用途】駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
【型式】丸型【仕様】壁・ポール用金具付、フード付【材質】(鏡)ステンレス【適合ポール径(Φmm)】【枠の色】34~50.8
お客様の声
用途: 駐車場の出入り口満足度: 530CMのサイズはちょうどよかった。取り付け角度の調整が固定的なのはよいか悪いか様子を見てみる。

駐車場の出入口に使う商品」に関連する商品一覧

駐車場に設置に使う商品

駐車場に設置に使う商品

段差プレート 車用 ストレート ゴム製,レジコン耐圧蓋