高圧洗浄機の修理に使う商品

高圧洗浄機の修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「圧力計」「パッキン」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
20
税込22
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR
レビュー:259件のレビュー 平均満足度4.67(259)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: 高圧洗浄機修理満足度: 5高圧洗浄機の、パッキンに使用、安い、耐用度は不明。
パッキン USH型 NOK
販売価格(税別)
359
税込395
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5精密に作られているので 交換部品として安心して使用出来ました。
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造
販売価格(税別)
4,390
税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ601台
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.12(34)
【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
【外径(Φmm)】60【ケース形状】A枠(立型つば無し)【質量(g)】230【種類】グリセリン入圧力計【ねじ径】G1/4B【精度】±1.6%F.S.【材質(ケース)】ステンレス【測定流体】気体、液体【材質(株)】C3604BD
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5高圧洗浄機の圧力計が故障したので交換。正常に作動を確認しました。
小形基本スイッチ V omron(オムロン)
販売価格(税別)
199
税込219
特価
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
omron(オムロン)小形基本スイッチ V1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.70(86)
【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理時満足度: 4いろいろのメーカーの機器に合致する(取付け穴が同じ)のが嬉しいです。
シリコーングリース エーゼット
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットシリコーングリース
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.60(45)
【特長】白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
【用途】金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
【使用温度範囲】-30℃~+200℃【ちょう度】2号【危険物の類別】非危険物【毒劇区分】普通物【商品タイプ】シリコングリース
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5ポンプの ゴム、樹脂を傷める心配なく 安心して使用しました。
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)
53
税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【種別】S形固定用【材質】ふっ素ゴム【硬度】70【機能】耐熱、耐油、耐薬品【耐熱温度(℃)】220【耐圧(kg/cm2)】7【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5精密に作られているので 交換部品として安心して使用出来ました。
パッキン USI型 NOK
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
NOKパッキン USI型1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【材質】アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5ケルヒャー K-3.70の水漏れ修理のためのパッキンを探していてようやく見つけることが出来ました。
パッキンLBIシリーズ NOK
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
NOKパッキンLBIシリーズ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【用途】往復運動用ダストシール
【材質】リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の修理満足度: 5精密に作られているので 交換部品として安心して使用出来ました。

高圧洗浄機の修理に使う商品」に関連する商品一覧

タイヤチェンジャーの修理に使う商品

タイヤチェンジャーの修理に使う商品

ハーフユニオン,チューブ ポリウレタン製