FRP研磨に使う商品

FRP研磨に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルトサンダー」「ロールペーパー」「acバンド」などの商品を紹介します。

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:416件のレビュー 平均満足度3.52(416)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【寸法(mm)】10×330【砥材】アルミナ【適合材】金属
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 3作業中すぐにペーパー継ぎ目からはがれ始め切れる。
用途: FRPの研磨満足度: 1使用してすぐに繋ぎ目から切れました。研磨面の耐久性を見ようにもベルトが切れてしまっては?
用途: FRPの研磨満足度: 1接続部分がすぐに切れてしまう。使用し始めて、ものの10秒とかで切れてしまうのでまったく使い物にならない。回転数落としても張りを調整しても効果なし。#60と#80を購入したが両方とも同じ症状。
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
【用途】自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
【幅(mm)】75【長さ(m)】15【砥粒】AA【ケース色】グリーン【適合材】金属、木工
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 5手研ぎは同社の空研ぎペーパーを使用しています。この商品は同じ研磨性なので、他社の物を混ぜるより作業中の番手合わせや研ぎ進めが相性良いです。コンパクトツールのストレートラインサンダ320mmでの使用が主ですが、とても快適に研磨できます。
パッド マキタ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタパッド1枚
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.17(23)
【適合本体】BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ【材質】エーテル系発泡ポリウレタン【硬度】(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 2寿命が少々気になる。
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm1箱(10本)
レビュー:301件のレビュー 平均満足度4.44(301)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【寸法(mm)】100×915【砥材】アルミナ【幅(mm)】100【適合材】金属【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: FRPの研磨満足度: 4非常に良い
用途: FRPの研磨満足度: 5純正品の1/3の価格で品質も申し分ありません。
ACバンド イチグチ
販売価格(税別)
84
税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
イチグチACバンド
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
【幅(mm)】20【砥材】アルミナ【内径(Φmm)】10【種別】ACバンド【研磨材の構造】研磨布【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】25000【対応材質】鉄、ステンレス、アルミ【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 5非常によい FRPに#80 最適な番手
送風機用フィルター TRUSCO
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO送風機用フィルター1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
【用途】送風機のフィルター。
【長さ(mm)】550【使用温度(℃)】60以下【捕集効率(%)】83【本体生地厚さ(mm)】20
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 4送風機出口に取り付けてます。粉塵は結構止まります、しかしフィルターをちょっと叩いたらモワッとでてきます。土嚢袋等よりは良いかと思います。現場作業等環境対策品の一部として使ってます。
ランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HiKOKI(旧:日立工機)ランダムサンダ1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
【用途】木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
【ペーパー径(Φmm)】125【パッド径(Φmm)】Φ125【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷モーター)12000【電源(V)】単相100【全負荷電流(A)】2.4【消費電力(W)】230【コード長さ(m)】2心・2.5【質量(kg)】1.4(コードを除く)【付属品】ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)【高さ(mm)】約160
お客様の声
用途: FRPの研磨満足度: 5片手で持ちやすく使いやすい。よく削れます。
ベルトサンダー15 神沢
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神沢ベルトサンダー151台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.77(13)
【特長】お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。
【用途】木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
【付属品】荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)【取付可能ベルトサイズ(mm)】15×550
お客様の声
用途: FRPの研磨満足度: 1これを取り付けるのに、モノ太郎のサンダーを買ったのにとりつかない。どう言うことか?ただ、無駄に、金属ごみになってしまった。
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)1箱(10枚)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
【厚さ(mm)】0.8【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13700以下【基材】ファイバー【接着剤】R/R
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 2安いので買ってみました。
使い勝手は他社メーカーさんと変わりありません。
納期に2週間はかかり過ぎです。
超硬カップ BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)超硬カップ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】目詰まりしにくい。
ペーパーより50倍長持ち。
【用途】FRP、グラスファイバー、木材,皮革、砂岩、大理石等。
【材質】超硬チップ【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】15
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 4大変とまではいかなかったのですが、意外と使い勝手は良かったと思います。
ACバンド イチグチ
販売価格(税別)
80
税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
イチグチACバンド
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
【幅(mm)】10【砥材】アルミナ【内径(Φmm)】6【種別】ACバンド【研磨材の構造】研磨布【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】25000
お客様の声
用途: FRPの研磨満足度: 5強いので長持ち
マジックディスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク1パック(5枚)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度3.97(146)
【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 ペーパー目がでにくい。 マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。
【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 5電動サンダーで使用しています。研磨力が有りとても良いです。
用途: FRP研磨満足度: 4あまり使わないので5枚から買えるのがいいですね。とりあえず使えてます。
防じんマスク No.9322J-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.9322J-DS2
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.79(19)
【特長】クールフローバルブ 3面構造:上部フィルター面及び下部フィルター面がアゴや頬などの微妙な動作に応じて動き、会話時などにおいても高いフィット性が得られます。 ポケットに入る平面保管:未使用時には携帯に便利な平面構造になっています。
【国家検定合格番号】TM269【使用限度時間(h)】19【規格】DS2【吸気抵抗(Pa)】70以下(実測平均値:36)【粒子捕集効率(%)】95.0以上(実測平均値99.7)【質量(g)】15.5以下【排気抵抗(Pa)】70以下(実測平均値:27)【仕様】編みゴム【形状】カップ型【ひもタイプ】お面式
お客様の声
用途: FRP研磨満足度: 4たためてポケットに入って携帯性は優れている。呼吸もしやすい。が、フィット感はいまいち。つけはずしを頻繁にする人にはおすすめ。

FRP研磨に使う商品」に関連する商品一覧

FRP加工に使う商品

FRP加工に使う商品

化学防護服 4520,オートスプレー 有機溶剤用 加圧式