arduino、自作ラインセレクターのケースに使うおすすめ商品

arduino、自作ラインセレクターのケースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「工具箱」「プラスチックケース」「パーツケース」などの商品を紹介します。

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ1個
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.79(109)
【特長】ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
お客様の声
用途: 自作電子回路のケースとして満足度: 5ケースの内寸が、2.54㎜ピッチの基板がぴったり収まるように考慮されていて、自作電子回路の組み込み用として大変使い勝手がよい
用途: 電子回路のケースとして。満足度: 5ワンタッチの開閉が便利。
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(292種類の商品があります)
タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズ1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
【材質】取付ビス(六角穴付):ステンレス【表面処理】パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理【材質(カバー)】アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)【材質(ゴム足)】ポリウレタン・合成ゴム【色(カバー)】シルバー・ブラック(上・下)【色(ゴム足)】ブラック【RoHS指令(10物質対応)】対応【材質(パネル)】アルミ板 A1050P
お客様の声
用途: 自作ラインセレクターのケース満足度: 5とてもデザインも良く加工精度が高い製品です。もうすぐこのシリーズでサイズの大きなバージョンが出ますが、つぎは、そのサイズを購入したいです。
パーツケース(両面使用可能タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパーツケース(両面使用可能タイプ)1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.35(23)
【特長】両面使用可能で大変便利になっています。片面は大小のボックスで整理が可能で、もう一方の面は仕切板を取り外すことでケース内のレイアウト変更が可能です。また手持ち付きで持ち運びにも便利です。
【用途】ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
【付属品】仕切板:14枚、ボックス大:5個、ボックス小:5個【材質】ポリプロピレン【質量(kg)】1.25【色】グレー/赤オレンジ【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】370×310×83【小箱内寸法(幅×奥行×深さ)(mm)】(大)106×65×32、(小)66×50×32
お客様の声
用途: 部品ケース満足度: 4軽くて持ち出しが楽
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
【使用温度範囲(℃)】-10~60【表面処理】ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート【材質(カバー)】ABS樹脂(UL94HB)【材質(ボディ)】ABS樹脂(UL94HB)【RoHS指令(10物質対応)】対応【表面処理(カバー)】シボ
お客様の声
用途: arduinoのケース満足度: 5arduinoのLCD keypadにちょうど良いサイズ。
即納でした。
SOTO ダッチオーブン収納ケース  8inch 新富士バーナー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新富士バーナーSOTO ダッチオーブン収納ケース 8inch1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】SOTOブランドのステンレスダッチオーブン専用の収納ケースです。持ち運び、車載時などに便利。
【用途】ステンレスダッチオーブン8インチ専用
お客様の声
用途: ダッチオーブンのケース満足度: 5SOTOのダッチオーブンではなく、ロッジのサービングポット用に購入しましたがいい感じでした。
薄型メタルケース YMシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
709
税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
タカチ電機工業薄型メタルケース YMシリーズ1台
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.49(39)
【材質(ゴム足)】天然ゴム【材質(カバー)】A1050P-H24 1.0t【材質(シャーシ)】A1100P-H24 1.0t【色(カバー)】HLシルバー【色(シャーシ)】アルミブラック【色(ゴム足)】
お客様の声
用途: 電子部品ケースとして満足度: 5どこでも売っていますが、モノタロウは即納で低価格なのが良いです
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテック
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
【質量(g)】65【保証期間】1年間
お客様の声
用途: SATA HDD、SSD用ケースとして満足度: 4以前使用して、ほぼ満足しています。上ふたを開けるときに少し苦労しますが、特にふまんではありません。
プロツールボックス TRUSCO
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOプロツールボックス1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【特長】中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
【仕様】シリンダ錠取付可能(別売)【付属品】中皿付(取り外し可)【質量(kg)】0.89【材質(本体)】ポリプロピレン(PP)【質量(g)】890【タイプ】中皿あり【容量(L)】4【耐荷重(kg)】20【梱包数】10個【バックル】ABS樹脂【材質(取手)】ABS樹脂【外寸法・幅(mm)】380【外寸法・高さ(mm)】145【外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)】380×178×145【外寸法・奥行(mm)】178【外寸法・間口(mm)】380【有効内寸法・間口(mm)】357【有効内寸法・奥行(mm)】140【有効内寸法・高さ(mm)】87
お客様の声
用途: 海釣り用錘ケース満足度: 3金属のシャフトが樹脂外部に露出しているのが難点です。
腰高シャーレ ケニス
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 万華鏡のオブジェクトケースに使用。満足度: 2側面に気泡があったため、今回は残念ながら使用できませんでした。
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電子回路用ケース満足度: 4丈夫でシールドも良好。
基板を止める場所がないのが玉に瑕
モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機)
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB固定型シリーズ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】汎用タイプのモールドケースです。
【用途】スイッチボックス・中継ボックスとして使用
【材質(本体)】ポリスチレン【仕様】(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6【付属品】取付ネジ1セット【材質(シャーシ)】アルミ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電子回路のケースに使用満足度: 4固定するための取付穴があるので良いと思う。このシリーズの基板付き(TB-14)又は基板があると良い。

arduino、自作ラインセレクターのケースに使う商品」に関連する商品一覧

カメラ、万華鏡のレンズに使う商品

カメラ、万華鏡のレンズに使う商品

ハイパークリーン,素材ガラスレンズ