お湯、湯、お茶を沸かすに使うおすすめ商品

お湯、湯、お茶を沸かすに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホールソー」「ポリタンク」「やかん」などの商品を紹介します。

バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.25(145)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 試験治具の製作満足度: 4t=4.5のSPHCに穴あけするのに使用しましたが、切れは悪くなかったのですが、穴をあけているさいに材料がびびって大きな音がでたのが残念です。しっかりとした加工設備があれば問題なかったのかも知れませんが、ボール盤とCRCだけでは音が小さくなることはありませんでした。
D.X 一合マス 若泉漆器
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
若泉漆器D.X 一合マス1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【材質】ABS樹脂・熱可塑性樹脂【容量(mL)】140【寸法(cm)】8×8×5【耐熱温度(℃)】60~70【食器洗浄機】×
お客様の声
用途: 日本酒を飲むとき満足度: 5お店などで、中に透明のグラスを入れて使っておられるのを見て、探していたのですが、色・大きさともばっちりで、安く変えた割に安っぽさもなく、かなり気に入って使用しています。
月のしずく ステンレス製ケトル パール金属
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パール金属月のしずく ステンレス製ケトル1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】IH使用可能
【材質】本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂【底面の厚さ(mm)】0.7
お客様の声
用途: お湯を沸かす時満足度: 5近所のホームセンターには良いのがなく、納期がかかったが、待ったかいがあるほどきれいで、おしゃれなデザインでした。
電気ケトル ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック電気ケトル1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】フタボタンを押すとフタを開けることができます。 ほこりが侵入しにくい注ぎ口。 必要なときに必要な分だけ、素早く沸かせます。 お湯が沸くと自動的にスイッチが切れる。 空焚き防止機能付で安心。 給電スタンドの底面にコードがスッキリ収納できます。
【最大容量(L)】1.2【質量(g)】約850/給電スタンドを含む【電源(V)】AC100 50/60Hz【消費電力(W)】900【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】235×159×198【機能】自動電源オフ、空焚き防止機能【電源コード(cm)】約80
お客様の声
用途: 建築現場でお昼や休憩時にお湯を沸かすため満足度: 1建築現場で使うためだから安いのでいいと思い購入
とりあえず使用できるが、蓋の真ん中のボタンが、戻りが悪くてふたの閉まりが悪かったり、自然と空いたりする。蓋が完全に閉まっていないとお湯が湧いても自動で電源が切れない。沸かしているときは、目が離せない、厄介な安物。
クックオール アルミ大型鍋 パール金属
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パール金属クックオール アルミ大型鍋1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】煮物、ゆで物に最適!ガス火専用
【材質】本体・蓋/アルミニウム(アルマイト加工)、取手・つまみ/フェノール樹脂【耐熱温度(℃)】フェノール樹脂/140
お客様の声
用途: 茹でたり、お湯を沸かす時に使う満足度: 4煮物などは厚手の打出し鍋がよいが、茹でたりお湯を沸かす時は早く沸くのでよい。
打出し鍋に比べて安価なのがよい。
タイガージョイントセメント 吉野石膏
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
吉野石膏タイガージョイントセメント1袋(10kg)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度5.00(12)
【特長】ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
【用途】ペイント用
【色】クリーム色【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 石膏ボード目地処理満足度: 5乾燥には時間が掛かりますが、扱いやすいパテになると思います。サンドペーパーによる作業も
手動で簡単に磨くことが出来ます。
オルティ 18-8ステンレス製広口ケットル パール金属
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パール金属オルティ 18-8ステンレス製広口ケットル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】煮だしに最適な深型茶こし付。 広口なので、お手入れが簡単! オール熱源に対応。
【材質】本体/ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋/ステンレス鋼(クロム16%)、取手/フェノール樹脂、つまみ/フェノール樹脂、茶こし/ステンレス鋼【底面の厚さ(mm)】0.4
お客様の声
用途: 麦茶沸かし満足度: 5大型なので、1日使用分が1度で済みます。なかなかホームセンタでも
この価格は無いです、しかもIH対応で、茶輿付き、毎日活躍中
しゅう酸湯沸し アカオアルミ
販売価格(税別)
15,980
税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アカオアルミしゅう酸湯沸し1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
【材質】アルミ【表面処理】外面・内面/蓚酸アルマイト
お客様の声
用途: お湯を沸かすため満足度: 58リットルの水を湧かすのに、約25分の時間が必要です。大容量で役に立ちます。
用途: ストーブでお湯を沸かす満足度: 5とても気に入ってます。カルキが付きにくいです。
用途: お湯を沸かす満足度: 4思ったよりコンパクトでしたがたくさんのお湯が沸かせるのでよかったです
アプレシア エージー・プラス コントロール T-fal(ティファール)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T-fal(ティファール)アプレシア エージー・プラス コントロール1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】7段階の温度設定とコントロールと保温もできる電気ケトル 細菌による臭い・着色を防ぐ「Ag+(銀イオン)」抗菌素材「マイクロバン」を使用。水あかが付着しにくく、底面をいつでも清潔に保てる「ウルトラポリッシュ底面」。 気になるホコリを防ぐ「注ぎ口カバー」。 内側のお手入れもしやすい「取り外しができるフタ」。見やすい「目盛り付き窓」。 空だき防止。自動電源オフ。
【容量(L)】0.8【材質】プラスチック【質量(g)】982【電圧(V)】100【コード長さ(m)】1.3【定格消費電力(W)】1250【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160×210×200【機能】空焚き防止、転倒湯漏れ防止
お客様の声
用途: お茶のお湯を沸かすのに使用予定。満足度: 5まだ届いていないので使った感想は言えませんが、ティファール製の温度設定の出来ない煮沸するだけの電気ポットを使用しているので、期待している性能はあると想像しています。早く届かないかな。
料理用温度計 タニタ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タニタ料理用温度計1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。
取り付け金具付。
【付属品】取扱説明書【材質】アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス【寸法(mm)】直径35×145【色】クロム【測定範囲】0 ~ 100 ℃【材質(本体)】アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス【質量(g)】約28【最小目盛】2 ℃【最小目盛(℃)】2【表示範囲(℃)】0~100
お客様の声
用途: お茶、珈琲の湯を沸かすのに使用満足度: 5丸形で小さいが、扱いやすく、見やすく満足している。
アプレシア プラス ケトル 0.8L T-fal(ティファール)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
T-fal(ティファール)アプレシア プラス ケトル 0.8L1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】あなたのライフスタイルにぴったりの、おしゃれでコンパクトな電気ケトルです。
湯切れの良い注ぎ口だから注ぎやすく、注いだ後もお湯がたれにくく安心です。注ぎ口カバーが気になるホコリを防ぎます。フィルター付きの注ぎ口でいつも清潔です。
500mLペットボトル飲料とほぼ同じ軽さ。ご年配の方や女性でもラクに持ち運べて注げます。(メタリックタイプは675g)
コードレスだからどこへでも持ち運びができ、360°どの向きからでもセットできます。
両側に目盛り付き窓がついているから、ひと目で湯量や沸騰状態を確認できます。
万が一、水を入れずにスイッチを押しても通電が切れる「空だき防止機能」で安心です。
スイッチを押すだけのカンタン操作です。パイロットランプが点灯して、湯沸かし中をお知らせします。お湯が沸いたら自動でスイッチが切れるから安心です。
【最大容量(L)】0.8【質量(g)】750(電源コード含む)、535(本体のみ)【電源(V)】100(50/60Hz)【コード長さ(m)】約1.3【定格消費電力(W)】1250【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】220×150×180(電源プレート含む)【沸騰時間目安】カップ1杯(140mL)/約50秒
お客様の声
用途: お湯わかすためだな~飯たけないもんな~満足度: 3お湯わきます。よ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】中栓付き。食品にも使用できます。
口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
【用途】液体の保存・保管等
【口内径(Φmm)】99【仕様】目盛なし、中栓付【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】ポリエチレン(PE)【目盛】なし【口数】片口【最小目盛(mL)】-【ノズル】なし【耐熱温度(℃)】80【コック】なし【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】99【中栓】あり【取手】あり
お客様の声
用途: お湯を入れる満足度: 4パッキンが非常に良いですね。蓋の作りもしっかりしているので、長期間の使用が期待できそうです。
18-8平型ボール茶こし リトルウッド
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ヤカンでお茶を沸かすとき満足度: 5今までヤカンに付いている茶漉しで沸かしていたのですが 大きめのヤカンで半分以下で沸かすとき茶葉が湯に少ししか浸からず困っていたところ
この ボール茶漉しを見つけて 少量のお茶でも快適に沸かすことが出来
とても助かりとても良いものです

お湯、湯、お茶を沸かすに使う商品」に関連する商品一覧

コーヒーを飲むときに使う商品

コーヒーを飲むときに使う商品

紙コップ,V60用 ペーパーフィルター(袋入)