アコーディオン門扉のキャスター交換に使うおすすめ商品

アコーディオン門扉のキャスター交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「スペーサー」「戸車」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.63(246)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: 車輪のベアリング交換満足度: 5低速回転での使用ですが、価格も非常に安く全然問題ないです
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング
販売価格(税別)
429
税込472
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
お客様の声
用途: スライド門扉の車輪交換満足度: 5リクシル製スライド門扉の車輪のみ交換する際に、ボルト径を10mmから8mmにダウンさせるのに使用
重量戸車用車輪 ダイケン
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイケン重量戸車用車輪1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【用途】アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。
【付属品】ボルトナット、ばね座金【材質】車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
お客様の声
用途: 門扉の戸車の交換満足度: 5戸車中央部のベアリングが不具合のため、同等の車輪を見つけて交換しました。 サイズもバッチリで門扉もスムーズに開閉できています。
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.88(26)
【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り)【形状】固定車【金具仕上】ユニクロメッキ【ストッパー】なし【偏心E(mm)】-【特性】静音【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: キャスターの車輪の交換満足度: 5ホームセンターで購入した安物のキャスターが、ガラガラと特に石畳などの上では周囲をはばかる騒音がありました。主に家庭ゴミ出しに使用していますので、朝から気を遣っていました。この車輪に交換してからは非常に静かになり、家内も喜んでいます。車輪が回らないのですが、方向転換にはさほど困りませんでした。
420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター420B・自在車(ゴム一体車輪)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入【付属品】No.11ソケット付【形状】自在車【型式】420B自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】38【軸径T(mm)】8【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: アコーディオン門扉のキャスター交換満足度: 5軸径が1ミリ小さかったので、アルミのパイプを切ってスリーブ状にして接着して差し込みましたが、うまく交換できました。軽く動くようになり、大満足です。
軸径9ミリがあると余分な作業もなく、よかったのですが。
一輪車用 車輪(チューブ入り)片ネジ 12/16(正規品) 浅香工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
浅香工業一輪車用 車輪(チューブ入り)片ネジ 12/16(正規品)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.40(10)
【特長】ラジアルベアリングを使用しているため、スムースに車輪が回転します。ホイル部は溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。車輪片側ネジ止め式。
【用途】一輪車の取り替え用車輪
【質量(kg)】2.3【車輪径(Φmm)】365【車輪幅(mm)】76【耐荷重(kg)】100【材質(キャスター)】スチール、ゴム【シャフト長さ(mm)】140【車軸径(mm)】M12【アズワン品番】64-8344-37
お客様の声
用途: 一輪車の車輪交換満足度: 4ホームセンターなどに売っている安い一輪車の車輪(車軸M16)部分の造りのいい加減さに嫌気が差して交換用に購入、商品説明に車軸径がM12とあった為、車軸受け側を作り直すつもりでしたが到着した商品にはM16用のスペーサーが付いておりました。「一輪車用タチホイールφ12-16mm」と記載のシールが貼ってありました。商品名が「12/16」ではなく「φ12-16mm」でしたらもっと悩まずに買えたとおもいます。商品の状態はホイール部分に2箇所、強打痕があり鋼板の変形とメッキ剥がれが見られました。また、ベアリングの打ち込み過剰から来るゴリゴリ感がありましたのでプーラーにて軽くベアリングを抜き方向に修正して良好に使用しております。
調整戸車 SYS(シブタニ)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 引き戸のキャスター交換満足度: 5ドアの動きが重たかったので交換しました。スムーズに軽く動くようになりました。
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.81(31)
【特長】高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
【タイプ】V溝型【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 駐車場 門扉の戸車交換満足度: 5発注後3日目で着荷。
さびで回転しなくなった戸車と全く同じ仕様なので5分で交換、ロック装置の高さを調整し短時間で完全に復旧できました。
生きているもう一つの戸車も14年たっており、いずれ交換することになるので同じ商品をお願いすることになりそうです。

アコーディオン門扉のキャスター交換に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージアコーディオン扉のキャスター取り換えに使う商品

ガレージアコーディオン扉のキャスター取り換えに使う商品

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪),鉄重量戸車V型 車のみ