エアーツールのメンテナンスに使う商品

エアーツールのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スピンドルオイル」「カプラー」「エアーツールオイル」などの商品を紹介します。

プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)1個
レビュー:228件のレビュー 平均満足度4.46(228)
【特長】専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【ソケットorプラグ】プラグ【使用流体】空気
お客様の声
用途: エアツールのメンテナンス時満足度: 5シールテープを貼らなくてよいので、非常に便利です。
エアーツール専用オイル エーゼット
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼットエアーツール専用オイル
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.45(31)
【特長】良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
【用途】釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
【粘度】ISOVG32【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアーツールのメンテナンスに使用。満足度: 5主に、エアーインパクトレンチに使っています。エーゼットさんの商品は安いので助かります。いつも愛用しています。必需品ですね。
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアーツールのメンテナンス満足度: 3日々、抜き差ししているとチャックのベアリングやスプリングなどが劣化するので、定期的に交換しますが、安くて確りしているので助かっています。
エアーツールオイル KOTO
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOTOエアーツールオイル1本(500mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.59(27)
【特長】エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。
修理に出す前にお試し下さい。
【用途】洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。
【粘度】7相当【質量(kg)】0.48【容量(mL)】500【寸法(Φ×高さH)(mm)】65×225【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアーツールのメンテナンスに満足度: 4今まではエアインパクト購入ひたときに貰ったものを使用していました。
 評判がいいので高いですが購入。
 もともとDIYでバイクのメンテで使用する程度ですのでハードな使い方してるわけでもないので不具合はなくこのオイルに変えて違いがあったわけではないですが。
 オイル自体はシャバシャバで水みたいなオイルです。
 量が多く内蓋外しノズル付け注油しまた戻すのが面倒なのでAZの35mlオイラーに入れて
注油しています。
 500mlもあるので一生かかっても使い切れません。
 100ml位のサイズがあってもいいのではと思います。
用途: エアツールのメンテナンス満足度: 4作業前のオイル代わりに使用しております。
機構の消耗によるパワーダウン等には効果はありません。
かけら等の混入による動作不良にも効果はありません。
しかし、注入後の動作の軽快さは劇的ですが、それは普通のメンテオイルでも同じかな・・・
オーバーホールするつもりで、ガッツリ注入すべきなんでしょうかね?
エアーツールプロテクター FALCON
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONエアーツールプロテクター1本(500mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.27(22)
【特長】高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
【色】【容量(mL)】500【使用温度範囲(℃)】0~40(気温)【引火点(℃)】130以上【粘度】11.01m2)/S(40℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】500mL【密度(g/cm3 at15℃)】0.91【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアーツールメンテナンス時満足度: 4回りが軽くなったような感じです。コストパフォーマンスがいいのが一番です。
用途: エアーツールのメンテナンス満足度: 5エアーツールオイルを入れ使用するとパワーが上がりました^_^
スピンドルオイル TRUSCO
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOスピンドルオイル
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】(無添加)高度精製油使用。
【用途】手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
【適合範囲】スピンドル
お客様の声
用途: エアーツールのメンテナンス満足度: 5以前はVG32の粘度のオイルを使用いていましたが、故障が多いツールが1つだけありました。
ハズレの機械だと認識して諦めてたのですが、メーカーからVG10の粘度のオイルでお願いしますと言われて
駄目もとで購入しました。
今のところは順調に動いているので安心しています。
粘度が低いので頻繁に手差しが必要なのですが、それは苦労にもならないので(笑)
繊細なエアーツールには最適だと思います。

エアーツールのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

VベルトA形 (スタンダード),りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m