ガス切断時に使う商品

ガス切断時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「遮光メガネ」「防塵マスク」「火口」などの商品を紹介します。

火口 中型切断器用 モノタロウ
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ火口 中型切断器用1個
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.33(84)
【特長】中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
【使用ガス】アセチレン・酸素【取付ねじ】W13.5×24山【ガス圧力(MPa)】(O2)0.2
(C2H2)0.02~0.03
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5ガス切断時大手の製品と変わらず問題なく使用出来ました。
用途: ガス切断満足度: 5安いのに普通に使えます。不備は全くありません。
用途: ガス切断満足度: 5値段にほれました
遮光メガネ モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ遮光メガネ1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.13(104)
【特長】UV385(99.9%カット)機能付き。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
めがね併用可。
【用途】溶接時の遮光用
【種類】遮光メガネ【タイプ】ポリカレンズ【機能】メガネ併用可【材質】ポリカーボネート【質量(g)】44
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5値段が安いのが一番気に入っている
古くなったら迷わずにあたらしいものに交換できる
防じんマスク 1005R 興研
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研防じんマスク 1005R1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.73(41)
【特長】新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。
【国家検定合格番号】第TM540号【排気ゴム弁】T-6K型【吸気ゴム弁】丸型(黒)【頭ひも】タイプRB【適合】(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用【材質(面体)】シリコーン面体【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】99.1【基準質量(g)】145±20【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】33【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】95.0以上【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】58【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】50±25【質量(g)】145【吸気抵抗上昇値(Pa)】83【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】32±20【石綿(アスベスト)類対策用】レベル3対応可能【仕様】フィットチェッカー内蔵
フィルター付
【種別】取替式防じん【区分】RL2【機能】フィットチェッカー内蔵【指定防護係数】10
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5いろんなマスクを試しましたが、厚みも一番いい厚さ、大きさで満足しています。
点火用ライター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ点火用ライター1個
レビュー:89件のレビュー 平均満足度3.56(89)
【特長】点火用ピストル型ライターです。ライターから炎はでません。
【用途】ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
【タイプ】点火用ライター
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5火花が良く飛び着火がよい
用途: ガス切断時に使用満足度: 4値段の割に使いやすく、とても重宝してます。
用途: ガス切断に使用満足度: 12個購入しましたがすぐに壊れました。
ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)1セット(13本)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.90(67)
【特長】携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
【用途】極小径穴の清掃に
【仕様】掃除針:13本組(0.4~1.6mm)
平ヤスリ1枚
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 2あまりに安臭く購入は失敗でした。
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小池酸素工業アポロコック(ソケット)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
【用途】ホース中間用
【型】小池・日東ミニコック【タイプ】ワンタッチタイプ【最高使用圧力(MPa)】1.0【主な用途】ホース用
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5日に何回も脱着を繰り返してますがガス漏れなど無くとても信頼できます。
中型切断器 モノタロウ
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ中型切断器1セット
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.14(22)
【切断可能範囲】M1:1~5mm
M2:5~15mm
M3:15~30mm
【ガス圧力(MPa)】(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35
(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
【ガス消費量(L/h)】(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000
(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330
(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
【使用ガス】アセチレン【セット内容】火口番号(M1、M2、M3)【全長(mm)】397【使用上の注意】逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 1火口取り付け部分のネジ切りの加工が悪く ガス漏れにより バーナーと火口ネジ部から発火する。 また 逆火しやすく 気づくのが遅いと 中圧バルブのところまで 逆火して 非常に危険だと思う。 3本 買ったが だいたいそのような状況である。 日本製との値段差に比較しても進められないと思う
ポケットバーナー スタイル・インデックス(プリンス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スタイル・インデックス(プリンス)ポケットバーナー1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.22(32)
【特長】ツーアクションで簡単着火。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスリット窓付き。 スライドアクションで開く内蔵キャップ付き。
【火炎形状】集中炎【仕様】電子着火式、集中炎【質量(g)】57.9【形式】充填式 ポケット型【外形寸法(mm)】H84.8×W43.7×ボディ径Φ16【火炎温度(℃)】(最高)1300【火口径(mm)】Φ14.3【燃焼時間(分)】11【ガス容量(g)】1.52
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 5かなり長い時間使用してもガスの減りが少なく大変重宝してます。
溶接用手袋 5本指 内縫い 南村製作所
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
南村製作所溶接用手袋 5本指 内縫い
レビュー:10件のレビュー 平均満足度2.40(10)
【特長】袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
【用途】溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 3大きいかなあと思い購入いたしましたが一緒でした
ありがとうございました
ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 4ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。
豚クレスト プロフィスト21(王子ゴム)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
プロフィスト21(王子ゴム)豚クレスト1双
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
お客様の声
用途: ガス切断用満足度: 3ありがとうございました。少し硬いけどまあまあですね。
ロックライター 正英産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 4ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。
用途: ガス切断満足度: 5出来れば 安全帶に 装着しやすいように
カラビナ付きで。
1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO1眼型サイド付セーフティグラス1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。
顔あたりの良いクッションバー付。
UVカット。
上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
【材質(レンズ)】ポリカーボネート【仕様】UVカット【形状】一眼型【質量(g)】44【機能】UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性【材質(フレーム)】ポリカーボネート【レンズ厚さ(mm)】約2.3
お客様の声
用途: ガス切断満足度: 1メガネのつるの横方向の締め付けがきつい。傷もすぐにつく

ガス切断時に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン配管切断に使う商品

エアコン配管切断に使う商品

チューブカッター パイプ用,パイプカッター用替刃