ケーブルの修理に使うおすすめ商品

ケーブルの修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「バッテリークリップ」「メーターケーブル」などの商品を紹介します。

バッテリー連結ケーブル モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウバッテリー連結ケーブル1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.70(50)
【特長】キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
【用途】バッテリー端子の連結
【適合ポール径(Φmm)】大ポール(D端子)【材質】ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
お客様の声
用途: バッテリーケーブル満足度: 5値段も手ごろで長さも十分にあるので特に不満はなく今後も同じものを購入すると思う。
高収縮チューブ 4:1 モノタロウ
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ高収縮チューブ 4:11パック(5本)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.17(40)
【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
【用途】比較的段差のある被物体に最適です。
【材質】ポリオレフィン【長さ(m)】0.5【色】【使用温度範囲(℃)】45~110【耐電圧】600V【収縮温度】80℃【収縮比】4:1
お客様の声
用途: 外装が破損したケーブルの修理満足度: 3高熱収縮ということで確かにきちんと収縮してくれるが,収縮後のチューブが(通常の熱収縮チューブに比べて)硬い。硬いカバーが必要な場合には良いかも。今回はケーブル補修の目的で使ったが,カバー部と非カバー部の境界に応力が集中しそうなので別の手当が必要と考えている。可能であれば,収縮後の硬さがもう少し柔らかい方が使える場所が広がって良いと思う。
ブースタークリップ Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: バッテリー接続ケーブルの補修用満足度: 5このクリップは、スプリングの強さグリップの握り具合共に良いです。
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】1袋2m入りの使いきりサイズです。
【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
【材質】軟質ポリオレフィン樹脂【長さ(m)】2【特性】絶縁【使用温度範囲(℃)】-55~125【適合規格】UL224【収縮率(%)】50以上
お客様の声
用途: ケーブルの修理満足度: 4白色の小分けがやっと見つかり、充電器の修理ができきます。
スピードメーターケーブル NTB
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
NTBスピードメーターケーブル1本
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.40(120)
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
【用途】ビジネス・スクーター用
お客様の声
用途: ケーブルの交換満足度: 5アドレスV125メーターケーブル破損で、購入しました。
長さにそれほど余裕がありませんので、元あったケーブルと同じように沿わせないと、届かないことになりますが、それさえ守れば全く問題なく装着できます。
品質は純正同等で、格安で購入できますからお勧めです。
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニング
販売価格(税別)
26,980
税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コーニングCat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ1箱(100個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
【用途】LANケーブルのプラグ加工に。
お客様の声
用途: ケーブル新規敷設、モジュラーが破損したケーブルの修理満足度: 5部品構成・材質(使用感)が、非常に良い。
耐久性も良さそう。

ケーブルの修理に使う商品」に関連する商品一覧

ケーブルの捕縛に使う商品

ケーブルの捕縛に使う商品

インシュロックタイ ABシリーズ 黒,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色