コードの配線加工に使うおすすめ商品

コードの配線加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ギボシ端子」「ニッパー」「カッター」などの商品を紹介します。

コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.51(401)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: 配線加工満足度: 5リーズナブルで、製品にも満足しています。
用途: 配線加工満足度: 5今まで使用していた物と全く遜色無く、非常にコストパフォーマンスに優れてます!絶対買いです!!
用途: 配線加工満足度: 4前回からのリピート購入です。たまに使用時に爪が折れてしまうことがありますが、価格的に仕方ないとあきらめています。それ以外は、有名メーカーの物と同様です。
お客様の声
用途: 配線の加工満足度: 5数も多く、安い
ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子
レビュー:468件のレビュー 平均満足度4.38(468)
【材質】真鍮+錫メッキ【使用可能電力】DC12V180W以下/DC24V360W以下【適合電線】1.5~2.5sq(16-14AWG)【使用可能電流(A)】4~15
お客様の声
用途: 配線加工の作業満足度: 5メーカー品と遜色なく、安価で助かります。
強力ニッパー(JIS) モノタロウ
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ強力ニッパー(JIS)1本
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.25(138)
【特長】JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
【全長(mm)】160【材質】S55C【幅(mm)】(先端開)15以上【質量(g)】170【刃部硬度】55~65HRC【切断能力(Φmm) 鉄線】2【切断能力(Φmm) 銅線】3【切断能力(Φmm) 軟鉄線】3.6
お客様の声
用途: 配線の加工等満足度: 5価格に釣られて購入しましたが,ちょい使いには十分と思います.数量が必要な場合には,十分と思います.
カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付1個
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.18(153)
【特長】握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
【規格】L型【材質(刃)】カーボンスチール【色】黄色、黒【種別】L型【全長(mm)】168【材質(本体)】ABS、PVC【タイプ】オートロック式【刃幅(mm)】18
お客様の声
用途: 電線加工等満足度: 4他社の同じ形状のものに比べて、すこしスライドしにくい。
また付属の刃の品質が微妙で、段ボールが切れないくらい切れ味が悪い箇所と、触れただけで指から血が出たくらい切れ味が良すぎる箇所がある。
付属の刃をちゃんとしたメーカーのものに替えて使用すれば問題ないので、値段も安くリーズナブルな商品だとは思います。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット
レビュー:314件のレビュー 平均満足度4.55(314)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 配線修理・加工に使用満足度: 5納得がいく商品でした。これなら知人にも紹介出来ます。
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型1セット
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.02(93)
【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
【用途】車両配線の補修に
【使用可能電力】DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下【材質】ハウジング/樹脂、端子/黄銅【適合電線】0.5~1.25sq
お客様の声
用途: 車の配線加工に満足度: 5易いのに結構しっかりしていてサイズもちょうど良く使いやすいです。防水タイプもあるようですので便利ですね。A-モンは高すぎます。
スプライス 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービススプライス1パック(100個)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.76(38)
【用途】配線の接続に
【材質】黄銅
お客様の声
用途: 配線加工に満足度: 5何回か使いましたが特に問題ありませんでした、配線が抜ける事無く加工できました。
リボンチューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
デンカエレクトロンリボンチューブ
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.82(11)
【特長】自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
【標準色】【内径公差(mm)】±0.5
お客様の声
用途: ケーブル加工作業満足度: 5ケーブルのマークに使用しています。
印字もきれいに出来
動かないので
仕上がりがとてもきれいで満足しております。
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
販売価格(税別)
90
税込99
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電線加工時満足度: 5まともに購入するとMOQと納期で困るので、バラ売り即納はとても助かります。
工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工具 ターミナル用 多機能電装1個
レビュー:150件のレビュー 平均満足度3.99(150)
【特長】端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
【用途】端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
【適合】ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2
ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
【材質】(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール【全長(mm)】213【質量(g)】400
お客様の声
用途: コードの配線加工満足度: 2全体的に精度が甘く、使いにくい。
やはり価格はそれなりの他の商品を選択するべきでした。
スプライス FUJIX(フジックス)
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 配線加工、修理満足度: 5いつもこれを使ってますが、便利です。