シャーシの錆止めに使う商品

シャーシの錆止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チッピング」「シャーシーブラック」「ジンクスプレー」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シャーシ周りの錆止め満足度: 5コストパフォーマンスが良いので今までスプレーガンで吹いていましたが、これからはこのスプレー缶で吹きます。後片づけを考えると戻れません。
用途: シャーシの錆止め満足度: 4軽トラのシャーシの錆止めに使用しています。塩害地域に住んでいるのでどうしても錆は出てしまいます。そのため、年4回くらい塗らないとダメです。コスパは良いと思います。
用途: シャーシーの錆止め満足度: 5シャーシーを岩でこすってしまったので錆止めのため購入しました。一般のラッカースプレーと異なり塗料の粘度が高いので、しっかりと塗装することができました。
ジンクスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウジンクスプレー
レビュー:455件のレビュー 平均満足度4.51(455)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: シャーシの錆止めに満足度: 5シャーシブラックで塗装すると真黒すぎて見た目もあまり良くないのですが、一応使ってました、ジンクスプレーは高価で考えておりました。グレーですので見た目も良いかな。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性
レビュー:410件のレビュー 平均満足度4.24(410)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【色】ブラック(ツヤあり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: シャーシ錆止め満足度: 4いつも使わせて頂いております。価格を以前の価格に下げて頂ければ尚良いのですがご検討下さい。
用途: シャシー錆び止め満足度: 5以前使用していた物より、刺激臭も少なく、他社より価格も安い。使用上問題なく、継続して使用する予定です。
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピング1本(420mL)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.60(225)
【特長】速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
【タイプ】大凸凹タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シャーシの錆止め満足度: 5新車購入にあたり、使用して見ることにしました。
施工の時間が掛かるので、完成した時の満足度は高いですが、効果のほどはこれからに期待します。
薄く数回に重ね塗りした方が良いかと思います。
普通車でも6本くらい使いました。

シャーシの錆止めに使う商品」に関連する商品一覧

車の下回りの錆止めに使う商品

車の下回りの錆止めに使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性