シールはがしに使う商品

シールはがしに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「パーツクリーナー」「シールはがし」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,975件のレビュー 平均満足度4.59(8975)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シール剥がし後に使えます満足度: 5毎回送料無料にする調整で購入してます。ステッカーを剥がした後に、残った糊の除去に活用してます。低価格で量も多く、気兼ねなくバンバン使えて便利です。
用途: シールはがし満足度: 5油分の除去をはじめ、ステッカー、シールをはがした後の粘着物を取り去るのに重宝しています。
天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴム手袋 粉なし1箱(100枚)
レビュー:467件のレビュー 平均満足度4.26(467)
【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。粉なしで白くなりません。ホコリを気にする場所に。 食品衛生法適合商品です。
お客様の声
用途: シール剥がし満足度: 5爪の汚れ対策に探していたところ作業の邪魔にもならずバッチリでした
ラベルはがしスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラベルはがしスプレー1本(420mL)
レビュー:345件のレビュー 平均満足度4.25(345)
【特長】紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
【用途】プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
【成分】イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン【ガスの種類】高圧ガス(LPG)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: シール はがし満足度: 3全体的にいいです、よく取れますが、乾燥が少し早いかも、、、、?
用途: シールはがしに満足度: 5いつもリピート購入しています。
満足できる商品です。
用途: シールはがし満足度: 2いつも使用しておりますが
側面の底あたりから茶色い液漏れような商品がきました。
先月購入した商品も確認してみると、同じような状態でした。
ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン1台
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【熱風温度(℃)】60(Lo)~550(Hi)【風量(L/min)】300(Lo)
550(Hi)
【定格消費電力(W)】800/1500(Lo/Hi)【仕様】絶縁構造/二重絶縁【付属品】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【質量(kg)】0.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.8【本体寸法(mm)】275×80×190【風量調整】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格使用時間(分)】20
お客様の声
用途: シール類を剥がすため満足度: 4プラスチッキーだが実用上は全く問題なし。ただ、スイッチの接触が少々悪い。そのうちダメになるかもしれない。500度の熱風ってもっと強烈に熱いのかと思ったが、ドライヤーよりもちょっと強力な程度。ドライヤーも1200W程度あるので、まぁそんなものかもしれない。
マイボンベ L 日本製 ニチネン
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニチネンマイボンベ L 日本製
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.76(74)
【特長】マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
【用途】カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
お客様の声
用途: シール剥がし満足度: 5値段が安く保ちもそこそこ。また購入したいと思います。
カーボンはがしヘラ 井上工具
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
井上工具カーボンはがしヘラ
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.36(86)
【特長】炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
【用途】フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
【材質】ポリアミド炭素入り
お客様の声
用途: シール剥がしに使いました満足度: 4かなり使いやすく良い商品でした
無理やり使うと先が曲がるけれど
役目は果たします
用途: シール剥がし満足度: 2シール剥がしには向かないかな…金属のものに比べ刃に厚みがあるし鋭利でないから車検ステッカーすら剥がしにくい。用途を選べば十分使えるんだと思う。
用途: シールはがし満足度: 5カッティングシートはがしに使います。
下地が塗装面やアクリル等、刃物が使えない面には重宝します。
柄がもう少し短ければ使いやすいのですが。
トレーサー MKC
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
MKCトレーサー1セット
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.07(44)
【特長】金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。
【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。
【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
【用途】ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
【軸穴径(mm)】6【外径(Φmm)】70
お客様の声
用途: シールはがし満足度: 5めっちゃ取りやすかったです
用途: シールはがし満足度: 5普通に使えてます。
リキッドバッファーエアゾール モノタロウ
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリキッドバッファーエアゾール1本(480mL)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.30(54)
【特長】微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
【用途】チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液
【成分】1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.31L【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: シールはがしに満足度: 4以前は液体のものを使用していました。今回スプレータイプを購入しました。スプレーの噴射で細かいところまで届くので液体とは使い勝手が良いと思います。あと値段がもう少し安いと助かります。
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)1本(1L)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.71(21)
【特長】塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
【材質】イソプロピルアルコール、メタノール【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】1L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: シール剥がし満足度: 5シール剥がしの跡、取りに最適です。
とても綺麗に取れました。
超強力ラベルはがし雷神 エーゼット
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット超強力ラベルはがし雷神1本(420mL)
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.56(107)
【特長】ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
【用途】ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
【成分】石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用【使用方法】あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。
剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。
使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。
下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
【寸法(mm)】66×66×205【毒劇区分】普通物
お客様の声
用途: シールはがし満足度: 5古くなったガムテープや、最近は下手に貼られたカッティングシートを剥がすのに使いました。
とにかく中々剥がれないシール系のものを剥がすのはこれに限ります!
用途: シールはがし満足度: 5浸透性もよくスプレー後しばらく置いておくと綺麗にはがせます
用途: シールはがし満足度: 5きれいにはがれて、とても良いです。
スクレィパー L 神沢
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神沢スクレィパー L
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
【用途】軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
【材質(刃)】SK-2
お客様の声
用途: シール剥ぎに使ってます。満足度: 5シールを剥がすときに使っています。力を少しいれるだけで剥がれていくので気にいってます。
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.49(65)
【特長】プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
【用途】本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
【取付方式】ねじ込み式【成分】液化プロパン、液化ブタン【対応】逆さ使用可【主な適合トーチ】RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: シール剥がし満足度: 5他の商品と比較しても割安で、パワーもあるし使い易い。
また購入させて頂きます。
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-131台
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.50(26)
【特長】塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
【適合】-【トラスコ品番】242-6412【種別】本体【質量(g)】750【コード長さ(m)】1.8【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】260×190×75【風速(m/min)】1250【風量(L/min)】200
お客様の声
用途: シールはがし満足度: 5問題なく使用できます。
風量も多いので、温まりも早いです。
消耗部品も後から購入できるようなので、安心です。