セロー225Wのオイル交換に使う商品

セロー225Wのオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイル」などの商品を紹介します。

UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:527件のレビュー 平均満足度4.59(527)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険物の数量】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: セロー225Wのオイル交換満足度: 3このエンジンオイルなかなか良い感じです、1500kあたりからギヤが入りにくくなりましたがオイル交換は、早めにした方が良いので安いオイルは、助かります。
セハー 油かためる『で・ポイ!!』 セハージャパン
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セハージャパンセハー 油かためる『で・ポイ!!』1袋(500g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.30(20)
【特長】まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
【使用の目安】1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。
※油温80℃以下では溶けません。
2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。
3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)
4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
【使用方法】凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP【材質】1袋(500g)で油18L
お客様の声
用途: セロー225Wのオイル交換満足度: 3コスパは十分です、ただ熱くないと固まらないので冷めたオイルは煮沸して固めています。
セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)セミシンセティックゾイル 10W401本(1L)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.18(17)
【特長】2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
【仕様】金属表面再生剤配合【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: セロー225Wのオイル交換満足度: 4洗浄効果?スイングアームにカーボンが付着していました、18000Kで交換しましたが確実にエンジンからの音が静かになりました

セロー225Wのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

XJR1300のオイル交換に使う商品

XJR1300のオイル交換に使う商品

二輪車用スーパーオイルフィルター,オイルジョッキ