タペットカバーパッキン交換時に使う商品

タペットカバーパッキン交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ウエス」「ガスケット」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.18(171)
【特長】パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
【色】ホワイト【仕様】4枚重ね【材質】パルプ【厚さ(mm)】一層あたり 0.12【タイプ】4つ折り・4枚重ね【1枚の寸法(mm)】330×350
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5巻物のペーパーウエスより使いやすいので良いです。
買って満足です!
ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱1本(85g)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.55(174)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【使用温度範囲(℃)】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【比重】1.03【反応形態】一液湿気硬化型脱オキシム【危険等級】【最大隙間(mm)】(充填)6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: タペットカバーパッキンの交換時満足度: 5価格が手頃ということで、購入いたしました。
価格の割に量もあり、使い勝手も良く良いと思います。また、購入したいと思います。
タペットカバーパッキンセット SUN
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
お客様の声
用途: タペットカバー パッキン交換満足度: 5社外品ですが問題なさそうです。 プラグホールパッキンも同梱されていて助かります。
用途: タペットカバーパッキン交換時満足度: 5安くて重宝しています
耐久性がどうか気になりますが・・・
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5純正との違いは、わからないが良い商品と思います。
バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5純正品と変わりなし。
ガスケットシール 武蔵ホルト
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガスケットシール1本(60g)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【特長】自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
【付属品】ヘラ【色】赤茶【硬化速度】組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
【耐熱温度(℃)】150【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】54.4mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5タペットカバーパッキン交換のときに使用しました。使い勝手がよい!
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 4色がベンガラ色なのが好みでないです。その他は良いと思います。
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 1同じK10AのMA64S(ワゴンRソリオ)にと購入
タペットカバー取り付けボルトのガイドにパッキンが当たるため、少しずつ切り取り加工
カムシャフト横にくる部分のパッキンの形状が違い、タペットカバー側を加工
プラグパッキンの形状が違い、加工
まぁ、使えないことは無いけど注意が必要ですね。
タペットカバーパッキン SUN
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換時満足度: 5以前も購入したが、漏れなどのクレームはなし。
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)1個
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.59(114)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5愛車のタペットカバーのパッキンにぴったりでした。よい!
用途: タペットカバーのパッキン交換満足度: 5取り寄せて早速交換しましたが、交換してからのオイル漏れはぴたっと止まり、全く問題ないです。
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
618
税込680
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
お客様の声
用途: タペットカバーパッキン交換満足度: 5MC22Sのタペットカバーパッキン交換のため購入。普通に使用できます。

タペットカバーパッキン交換時に使う商品」に関連する商品一覧

ATF交換時に使う商品

ATF交換時に使う商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,オイル処理ボックス