トイガンのメンテ用に使う商品

トイガンのメンテ用に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「oリング」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,046件のレビュー 平均満足度4.59(9046)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンのメンテ用(農機等)に購入。月一ペースで1本使うので毎月購入。とても気に入っている。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンのメンテ用に洗浄によく使うので2本買った。金属部の油落としなので問題なし。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5油分洗浄に使用。安価なのでガンガン使える。最近のお気に入り。
シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:1,809件のレビュー 平均満足度4.62(1809)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、ブタン【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンのメンテ用に購入。月一ペースで2本使うので毎月購入。とても気に入っている。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 2トイガンのメンテ用に購入。使用後は清掃後シリコンスプレーにて錆予防及びプラ劣化防止の為使用。のちガンケースに保管。品はまだ使用し始めたばかりなのでわからない。良ければリピート予定。後缶がまた凹んでいた。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5使用してみた。問題なさそう。トイガン(ガスガン)のABSプラ外装とO保護に定期的に購入予定である。
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)
29
税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.63(246)
【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【種別】P形固定用・運動用【材質】JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【機能】耐熱、耐薬品【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 4トイガンのマルイL96AWSの補修Oリング(ピストンリング)に購入。ニトリルより滑りが良さそう。専門店ではフッ素Oリングは2個で432円するので、凄い価格差である。使用して良ければまた購入したい。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 4トイガンのマルイVSR-10の補修Oリング(ピストンリング)に購入。ニトリルより滑りが良さそう。専門店ではフッ素Oリングは2個で432円するので、凄い価格差である。使用して良ければまた購入したい。
タップ・ダイスセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタップ・ダイスセット
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.02(263)
【特長】ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
【種別】中タップ【材質】SKS
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 2トイガンのメンテ用にM4使用した。下穴は3.5にしたが、3.3か3.0が良さそう。3.5だとねじ山が浅く馬鹿になる。タップとハンドルの固定がしにくいのが残念。
ピンポンチ モノタロウ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウピンポンチ1本
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.17(96)
【特長】ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
【全長(mm)】150【材質】ばね鋼鋼材SUP10
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5在ると無いとでは大違い物を傷つける事無くピンのみ抜けるので良い。ただパッケージングが悪い。袋から抜け落ちた。物は良いと思う。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 3トイガンのピン抜きに購入。品物はずっしり重く満足。しかしパッケージングが悪く袋に入っていたが。封がしてないので床に抜け落ちた。足に当たると大怪我だよ。袋は封して出荷するように。
シリコングリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコングリースメイト
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.42(76)
【特長】フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
【用途】ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
【グリス種類】シリコーングリース【使用温度範囲(℃)】-50℃~250℃【主成分】シリコーングリス【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5久々に購入。裏に開封日を書いていたので大体5~6か月は持つ。トイガン(ガスガン)には必ず必要。とてもお気に入り。
用途: トイガンのメンテに満足度: 5トイガンのメンテに使用。シリコンスプレーでは給油が頻繁にしないといけないためこちらを購入これでわ煩わしさから解放された。OHのときに脱脂再給油なので助かる。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンのメンテ用に購入ホームセンターより少し安かったので購入。エアーガン、ガスガンに使用シリコンスプレーでは頻繁に給油しなければならないので、これだとOHごとに使用すればよいので大幅に楽になった。
ドライバー 六角タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウドライバー 六角タイプ1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.25(52)
【特長】六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
【種類】六角ドライバー【表面処理】パーカー仕上げ【材質(軸)】特殊工具鋼【材質(グリップ)】アクリル樹脂【商品構成】単品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンのメンテ用に6角レンチだと作業性が悪いので、これだと作業が捗る。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 4使いやすいがトルクが掛けにくいグリップ部がもう少し太いほうが良い。
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコンルブスプレー
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.74(199)
【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
【色】無色【使用温度範囲(℃)】-20~200【成分】ジメチルシリコーンオイル【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: トイガンのメンテに満足度: 5トイガンのメンテに外装は御社PBを内部はこのKUREの黒缶を愛用。粘度が高くて持ちが良い。
T形六角棒レンチ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂T形六角棒レンチ1本
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.38(39)
【特長】T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
【材質】S2【形状】T型【材質(グリップ)】Q樹脂【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ
お客様の声
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 5トイガンの分解整備に購入。通常ヘックスレンチよりも使いやすく締め込み緩めやすい。
シリコンオイル GA(グリーンエース)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GA(グリーンエース)シリコンオイル1本(100mL)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.42(26)
【特長】耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
【用途】プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
【成分】シリコンオイル【色】無色透明【容量(mL)】100【使用温度範囲(℃)】-50~+250【容器仕様】PETノズル【粘度】100CS【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】0.1kg【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トイガンのメンテに満足度: 4トイガンのメンテに購入スプレーだと420CC
の内シリコン成分中身が約20CCと残りがガスなので、
AZ 滑るブルー原液 エーゼット
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットAZ 滑るブルー原液
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
【毒劇区分】普通物【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トイガンのメンテに満足度: 1スプレー容器に移し替え保管してると知らない間に溶剤が揮発して目減りする。駄目だこりゃ。
用途: トイガンのメンテに満足度: 2トイガンのメンテに購入スプレーだと420CC
の内シリコン成分中身が約20CCと残りがガスなので、缶が3か所凹んでいた。物はまだ使ってないので解らない。
用途: トイガンのメンテ用に満足度: 1トイガンのメンテ用に購入。3か所缶がへこんでいた。紙で隙間を埋める梱包なので大切な商品がッ凹む。

トイガンのメンテ用に使う商品」に関連する商品一覧

NSR250 MC18 のメンテに使う商品

NSR250 MC18 のメンテに使う商品

ベアリング ラジアルボール 961006000000,バルクチューブ 4F 30X1 950013000140M