トラクター整備に使う商品

トラクター整備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「グロメット」「グリスガン」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,573件のレビュー 平均満足度4.63(8573)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: トラクター 整備満足度: 5ヤンマー F210に使用 純正品よりかなり安いので次回も購入します。
膜付グロメット 栃木屋
販売価格(税別)
41
税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
栃木屋膜付グロメット1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.53(72)
【特長】通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
【用途】コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
【色】黒色【種類】グロメット【硬度】50度±5度【膜厚(mm)】約0.5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トラクターの整備満足度: 5洗車した時にキャビン内に水が入って来る部分に取り付けました。ゴムが柔らかいので少々のサイズ違いでも十分機能してくれます。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)1個
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.79(224)
【特長】産業機械用オイルエレメントです。
お客様の声
用途: トラクター整備満足度: 5整合製品でした。しかしそれぞれ製品に寸法を入れて欲しいです。型番がわからないと注文できない。
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションハンドグリースガン1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.47(36)
【特長】420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
【適合グリース】NLGI No.0~No.2【最大吐出圧力(MPa)】50【接続口径】Rc1/8【容量(mL)】400【充填方法】カートリッジ専用【動作方式】手動レバータイプ【吐出量(mL)】0.93/ストローク【最大圧力(MPa)】50【質量(kg)】1.68【全長(mm)】395【形式】レバー式【油槽径(Φmm)】60.5【ノズル接続径】R1/8【ノズル長(mm)】240【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: トラクターの整備満足度: 5トラクターのPTOに繋がるユニバーサルジョイントのグリスアップに使いました。吐出圧も良好で、極圧グリスをたっぷりと充填することができました。
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付1個
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.62(68)
【特長】差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
【付属品】Oリング、ピン【材質】SCM440/パーカー処理【硬度】HRc40-44
お客様の声
用途: トラクターの整備満足度: 2威力はさすがです。24ミリのソケットを回すのに12.7用のインパクトでは出来なかったのでトラック用のインパクトでボルトを外すにだけ使用したが付属のピンがすぐに曲がってしまい脱着しずらくなりました。
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
バンドー化学シルバーベルト RAF2~1本
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.77(128)
【特長】さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
【仕様】RAF(シルバー)【ベルト形】2(FM)
お客様の声
用途: トラクタ整備満足度: 5値段が安く、大変助かりました。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
1,190
税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクターの整備満足度: 5トラクターのエアーエレメント純正品にこだわらずピッタリサイズです。
用途: トラクター 整備満足度: 5ヤンマー トラクター F210に使用 純正品と変わりなく値段が安い
用途: トラクターの整備満足度: 5前のフィルターを掃除しながら使っていましたが流石に限界が来たので交換。
力強くエンジンが回ってくれます。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.70(70)
【特長】産業機械用フューエルエレメントです。
お客様の声
用途: トラクター 整備満足度: 5ヤンマー F210に使用 ヤンマー営業所が統合閉鎖され遠くなったのでとても便利でたすかります。
用途: トラクター 整備満足度: 5イセキ トラクター 問題なく 自分で 簡単に取り付けれました。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター整備満足度: 5製造年が30年以上前のトラクターに使用しました。 
取り付けも問題なく、製品も Made in Japan で信頼できそうです! 
長年未交換でしたが、価格も安いので、これからは定期交換しようと思います。 ただ、古い機種なので適合の可否を調べることに時間がかかりました…。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター整備満足度: 5KL2850PCとKL41PCに使用しました。純正と変わらないと思います、価格安くて助かります。
ハーヴェスト トラクターユニバーサル FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FKマッシモハーヴェスト トラクターユニバーサル1個(20L)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】各種農業機械のミッション(ギヤー)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油として開発された万能型(ユニバーサル)のオイルです。 優れた洗浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、強い潤滑性を保持します。また、優れた摩擦性能により、湿式ブレーキの作動を円滑にし、不快なブレーキ鳴きを防ぎます。 使用用途が豊富な「トラクターオイルユニバーサル」は一種類で、すべての潤滑を行うことができるよう開発されたSTOU(スーパートラクターオイルユニバーサル)です。
【SAE】15W-30【API】CD/SD GL-4【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラクター 整備満足度: 4イセキ トラクターの 油圧オイル に 使用 しました。問題ないと思います。 近所の 量販店 より 安価でした。
ディープソケット(12.7mm) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂ディープソケット(12.7mm)1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.52(27)
【特長】深い箇所のナットやボルトが突き出したナットを回せます
【寸法L(mm)】78【差込角(mm)】12.7
お客様の声
用途: トラクターの整備に使用満足度: 5生涯で1度使用するかどうか程度の頻度であったため購入を躊躇しておりましたが、この価格であれば文句なし。知人からの「だめだよそんなの」との言葉をよそにトルクレンチにて250(N・m)の締め付けにもビクともしませんでした。使用頻度の少ない方にはおすすめだと思われます。
サービスクリーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウサービスクリーパー1台
レビュー:386件のレビュー 平均満足度4.21(386)
【特長】ホールド性の良い、6輪樹脂クリーパーです。
【材質】(本体)PE、(キャスター)PP+PVC、(枕部)PVC革+スポンジ【耐荷重(kg)】120
お客様の声
用途: トラクター整備満足度: 3買う時に多々レビューを見てキャスターとその取付に難ありと判ってましたので、市売の8mmトラスネジを加工しまがスペーサーの径がバラバラで一部無しで取付ました。とにかく使えてます。後はユルユルベアリングのキャスターがどこまで持つかです

トラクター整備に使う商品」に関連する商品一覧

トラクタータイヤ交換に使う商品

トラクタータイヤ交換に使う商品

タイヤレバー,ビードヘルパー