ドア修理に使う商品

ドア修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドアクローザー」「蝶番」「ビット」などの商品を紹介します。

龍靭ビット ANEX
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ANEX龍靭ビット
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.31(36)
【特長】驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
カムアウトを抑制!
サビに強い光沢表面仕上げ!
最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
【用途】鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
お客様の声
用途: ドアの修理など満足度: 5コスパが良いので惜しみなく使え、おかげで仕事の効率が上がります
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)
販売価格(税別)
6,498
税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー1台
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.52(121)
【特長】「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
【適合扉幅(mm)】900以下【勝手】左右兼用【仕様】ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度【材質】本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール【タイプ】パラレル型【本体寸法(mm)】229×50×48【耐久性】30万回【ストップ角度】70~180度まで
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 5とても簡単に交換できました。また近くのホームセンターよりかなり安く購入できました。
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
93
税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.50(18)
【材質】(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
【種類】平丁番【仕上】生地【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ドア修理満足度: 5普通に使えます。ホームセンターの半額以下で買えました。
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セット1セット(32点組)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.28(39)
【特長】首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
【用途】奥まった場所での作業に
【差込角(mm)】6.35【セット内容】ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)【ケース寸法(mm)】(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 5コンパクトにまとめられていて良い。
ラチェットのようにネジをまわすと強く締められて良い。
GM 表示錠 長沢製作所
販売価格(税別)
9,798
税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
長沢製作所GM 表示錠1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.32(31)
【材質/仕上】亜鉛合金/ヘアーライン【種別】表示錠(小判座)【種類】レバーハンドル【適合扉厚(mm)】30~36【バックセット】51mm
お客様の声
用途: ドア修理満足度: 4手際よい配送有難うございました。
ドアにマッチングしてとても良いです。
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.70(20)
【用途】レバー専用
【材質(本体)】ダイカスト【対応商品】LZシリーズ、ハイレバーシリーズ【バックセット】51mm
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 5会社のトイレのドアのラッチが故障して使用できなくなってしまったため、注文の翌日には届き大変助かりました。
U9 LA シリンダー 美和ロック
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
美和ロックU9 LA シリンダー1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
【付属品】鍵3本付【色】ST【適合扉厚(mm)】33~41
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 5規格品なので問題なく使えます。配送も早いのでお客様を待たせることなく仕事が出来るのでとても良いです。
鉄 自由丁番 両開 ノーブランド
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 4商品の説明箇所に取り付け例とかがあると良いと思う。あの説明文では、内容物が分からなかったので結果的に2つ頼んでしまった。
商品自体はスイングドアに使用し問題なく使用できている。
丁番起こし APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
APLUS(クマモト)丁番起こし1枚
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
【材質(本体)】【仕上】クロメートメッキ
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 5マンションのドアの鍵が閉まらない、かからない、ドアが枠に当たる等一発で治りました。
使用法の説明はありませんので現場で確認して、てこのかかる方向を間違えなければ大丈夫です。
台車をドアにぶつけて蝶番が曲がるのが多い様です。今まではドアを外して曲がりを修正してました。
重いドアは一人では取り付けが大変でした。これがあれば1分で治ります。便利です。
ビルのオーナー様には必需品、重いですが、頑丈で一生もの、職人を呼んで修理してもらうことを思うと
安い買い物です。おすすめします。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
販売価格(税別)
7,498
税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.59(27)
【特長】コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
【用途】開戸用。
【タイプ】パラレル型【ストップ角度】70°~180°【ストップ】
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 3経年の使用で駄目になったドアの修理に交換部品としてそのまま使用できて、サイズ違いも含めこれまでに数個購入しています。
戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)戸当り UW120型1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。
扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
【材質】ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム【仕上】へアライン仕上/グレー【種類】戸当り【材質/仕上】ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
お客様の声
用途: ドア修理満足度: 5破損のため交換です。同じ商品が見つかり簡単に交換できました。
ダイカストドアホルダー APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ダイカストドアホルダー1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.00(5)
【用途】ドア用ストッパー
【材質(本体)】亜鉛ダイカスト+黒ゴム【仕上】クロームメッキ
お客様の声
用途: ドア修理満足度: 5破損のため交換です。同じものなので簡単に交換できました。
N型複車 ダイケン
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイケンN型複車1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】鋼鈑プレス車を使用。
【用途】扉吊り用。
【耐荷重(kg)】150まで(2個吊当り)【トラスコ品番】241-6395【材質】車:鋳鉄(FC150)
軸受部:含油焼結合金
胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
【質量(kg)】0.6【車輪径(Φmm)】50【タイプ】複車(直線移動用)【車輪幅(mm)】7【吊車】複車
お客様の声
用途: ドアの修理満足度: 2他社に安い所があり残念でした。

ドア修理に使う商品」に関連する商品一覧

クローゼットのドア補修に使う商品

クローゼットのドア補修に使う商品

案内ランナー(上下共通),ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)