ナックルに使う商品

ナックルに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコングリス」「ベアリング」などの商品を紹介します。

ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
お客様の声
用途: ナックル満足度: 4毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台1個
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.98(84)
【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
【シールド形状】開放形【軌道輪形状】円すいころ軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ナックル満足度: 5毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.38(47)
【特長】高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
【用途】高温潤滑用。
【種別】高温潤滑用【使用目的】潤滑【危険物の類別】指定可燃物
お客様の声
用途: ナックル満足度: 4毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【特長】特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
【用途】自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
【ちょう度】2【使用温度範囲(℃)】-20~+150【色】淡黄褐色【滴点(℃)】270【増ちょう剤】ウレア系増ちょう剤【基油】鉱油【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
お客様の声
用途: ナックル満足度: 4毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。

ナックルに使う商品」に関連する商品一覧

JB23 ナックルオーバーホールに使う商品

JB23 ナックルオーバーホールに使う商品

円すいころ軸受30000番台,(45120)F/ハブ O/S(IN)